カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 農業機械(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)

「32aバンド」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
32A吊バンド(ステンレス鋼管用) エスコ32A吊バンド(ステンレス鋼管用)エスコ
1,110税込1,221
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用材質SUS304呼び径(A)32奥行(mm)26適合管外径(Φmm)42.7
ステン蝶番式立バンド アカギステン蝶番式立バンドアカギ(13件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
吊りバンド 組式吊タン付 アカギ吊りバンド 組式吊タン付アカギ(16件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用の吊りバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
32A サドルバンド(10個) エスコ32A サドルバンド(10個)エスコ(1件のレビュー)
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BA-32R
ユニクロ板厚サドルバンド ハイロジックユニクロ板厚サドルバンドハイロジック(8件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上鉄/ユニクロ種類丸サドル
蝶番式立バンド アカギ蝶番式立バンドアカギ(34件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
鋼管用吊りバンド (ステンレス) エスコ鋼管用吊りバンド (ステンレス)エスコ(1件のレビュー)
1,030税込1,133
1個
当日出荷から翌日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
吊りバンド 蝶番式吊タン付 アカギ吊りバンド 蝶番式吊タン付アカギ(2件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド
組式立バンド アカギ組式立バンドアカギ(19件のレビュー)
51税込56
1個
当日出荷から7日以内出荷
立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
32A ガス配管用バンド(10個) エスコ32A ガス配管用バンド(10個)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AV-32
単管パイプ用強力サドル エスコ単管パイプ用強力サドルエスコ
670税込737
1個
当日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。
材質寸法(mm)140×38×52質量(g)270適合パイプ径(Φmm)48.6ねじ穴(Φmm)20×12
セットフロアーナット付プレートストッパー付 アカギセットフロアーナット付プレートストッパー付アカギ(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
32A~80A兼用のレベル調整バンド
呼び径(A)32~80種類フロアーバンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
ネジ込T足 アカギネジ込T足アカギ(9件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
用途吊ボルトを接続するための金具材質電気亜鉛めっき仕上げサイズW3/8
吊り金具(配管用・鋼管用) ネグロス電工吊り金具(配管用・鋼管用)ネグロス電工(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から16日以内出荷
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
パイラック (一般形鋼用管支持金具) ネグロス電工パイラック (一般形鋼用管支持金具)ネグロス電工(41件のレビュー)
77税込85
1個ほか
当日出荷
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
Uバンド アカギUバンドアカギ(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途SGP管用。種類Uバンド表面処理電気亜鉛めっき仕上
吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工吊りボルト支持金具 一般形鋼用ネグロス電工(15件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
N-010932 GP管用 Uバンド/SGP 日栄インテックN-010932 GP管用 Uバンド/SGP日栄インテック
599税込659
1個
4日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっきねじ径W3/8寸法d(mm)3/8適合管SGP
防振セットフロアーナット付プレートストッパー付 アカギ防振セットフロアーナット付プレートストッパー付アカギ
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
32A~80A兼用のレベル調整、防振補助バンド。3mmゴム付。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき呼び径(A)32~80適合管外径(Φmm)42.7~89.1RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンドセット エスコホースバンドセットエスコ
8,020税込8,822
1セット
当日出荷
エスコ品番EA463AAセット内容EA463A-16(バンド幅:9mm・適合ホース径:10~16mm)・・・20個、 EA463A-20(バンド幅:9mm・適合ホース径:12~22mm)・・・20個、 EA463A-25(バンド幅:12mm・適合ホース径:16~27mm)・・・20個、 EA463A-32(バンド幅:12mm・適合ホース径:20~32mm)・・・10個材質[ホースバンド]スチール亜鉛メッキ、[ケース]ポリプロピレンケース寸法(mm)255×190×40
32A サドルバンド(ステンレス製/10個) エスコ32A サドルバンド(ステンレス製/10個)エスコ
879税込967特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA440BA-32S
手回しドラムポンプ LP-32 部品 工進手回しドラムポンプ LP-32 部品工進
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
工進ハイリッターポンプLP-32用部品
用途部品の交換に適合品番LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0
セットフロアーナット付プレートストッパー付 アカギセットフロアーナット付プレートストッパー付アカギ
649税込714
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
32A~80A兼用のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき呼び径(A)32~80適合管外径(Φmm)42.7~89.1RoHS指令(10物質対応)対応
N-010934 ステン GP管用 Uバンド/SGP 日栄インテックN-010934 ステン GP管用 Uバンド/SGP日栄インテック
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
材質/仕上ステンレスねじ径W3/8寸法d(mm)3/8適合パイプTP-A適合管TP-A
セオイバンドクミタテ BIGM(丸山製作所)セオイバンドクミタテBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
規格クロ部品名称セオイバンドクミタテ関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.45MB) 展開図4(1.46MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.32MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(1.02MB)図解NoLSB100LI-JA 本体部品_No.36、MSB1100LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.11、GKS100B 本体部品_No.4、MSB1110LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.11、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.36、GKS100K 本体部品_No.35、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.42、MSB100LI-L 本体部品_No.36、MSB1500LI(Z)-1 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.11、MSB1510LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.11、GS032BA 本体部品 セオイバンドクミタテ_No.37A、MHD10A 本体部品_No.49、GS150B 本体部品 セオイバンドクミタテ_No.42A、JS10B 本体部品_No.42、MSB100LI 本体部品_No.36、MSB110LI 本体部品_No.41、GSB100LI 薬剤タンク部品 セオイバンドクミタテ_No.10、MSB1500LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.11
32A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製) エスコ32A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)エスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
用途SGP管用材質SUS304呼び径(A)32仕様10mmゴム付奥行(mm)26適合管外径(Φmm)42.7吊ボルト径W3/8”
屋外用ELフラット吊バンド SGP管 ステンレス屋外用32A AWJ屋外用ELフラット吊バンド SGP管 ステンレス屋外用32AAWJ
9,998税込10,998
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SGP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズ32ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット吊バンド SGP管 ドブメッキ32A AWJELフラット吊バンド SGP管 ドブメッキ32AAWJ
9,998税込10,998
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SGP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズ32ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット立バンド SGP管 ユニクロメッキ32A AWJELフラット立バンド SGP管 ユニクロメッキ32AAWJ
3,498税込3,848
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズ32ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット吊バンド SGP管 ユニクロメッキ32A AWJELフラット吊バンド SGP管 ユニクロメッキ32AAWJ
3,598税込3,958
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SGP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズ32ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット立バンド SGP管 ステンレス32A AWJELフラット立バンド SGP管 ステンレス32AAWJ
8,498税込9,348
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズ32ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット立バンド SGP管 ステンレス屋外用32A AWJ屋外用ELフラット立バンド SGP管 ステンレス屋外用32AAWJ
9,898税込10,888
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズ32ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット吊バンド SGP管 ステンレス32A AWJELフラット吊バンド SGP管 ステンレス32AAWJ
8,898税込9,788
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SGP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズ32ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット立バンド SGP管 ドブメッキ32A AWJELフラット立バンド SGP管 ドブメッキ32AAWJ
9,898税込10,888
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズ32ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
32A 鋼管用防振立バンド エスコ32A 鋼管用防振立バンドエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440CJ-32
32Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製) エスコ32Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)エスコ
2,780税込3,058
1個
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に材質SUS304呼び径(A)32適合管外径(Φmm)42.7幅(mm)25
#544-2833N SL-LD160NRC-F セーフティライト ORBⅡ RECHARGEABLE キャットアイ#544-2833N SL-LD160NRC-F セーフティライト ORBⅡ RECHARGEABLEキャットアイ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
シンプル&軽量コンパクトデザインレンズ一体型スイッチ点灯・スロー点滅・ラピッド点滅の3モード抜き差しが容易なUSB Type-C端子を採用(USBケーブル別売)頑丈なアルミニウムボディラバーバンド取り付け※このライトは道交法上で求められる前照灯の明るさではありません。※あくまでも補助灯としての使用に限定してください
用途サイズ:27×30.5 mm(ラバーバンド除く)重量:27g光源:LED 1個使用電池:リチウムイオンポリマー充電池 3.7V 70mAh使用時間:点灯 約3時間、ラピッド点滅 約6.5時間、スロー点滅 約6.5時間充電時間:約3.5時間(0.5A)防水性能:IPX4取付バンド径:Φ22?32mm
ホースバンド BIGM(丸山製作所)ホースバンドBIGM(丸山製作所)
459税込505
1個
7日以内出荷
規格GEMI25-40関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.45MB) 展開図6(1.46MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.39MB) 展開図11(1.38MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.41MB)図解NoGKS100K 本体部品_No.31、GS032BA 本体部品 ホースバンド_No.31、GS031B 本体部品 ホースバンド_No.31、GKS100B 本体部品_No.37、MSB1500CA 本体部品_No.6、MS753DR6S-3Y エンジン、ベルトテンション部品_No.16、JS10B 本体部品_No.36、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.60、MSB1100LI 本体部品_No.6、MSA753DR6S-3Y エンジン、ベルトテンション部品_No.16、GS032B 本体部品 ホースバンド_No.31、GS150B 本体部品 ホースバンド_No.36、MSB100LI 本体部品_No.32、MSB111-A 本体部品_No.60、MS753DR6S-2Y -A エンジン、ベルトテンション部品_No.17、MSB151-A 本体部品_No.60、LSB100LI-JA 本体部品_No.32
ホースバンド BIGM(丸山製作所)ホースバンドBIGM(丸山製作所)
339税込373
1個
7日以内出荷
規格55-60ヨウワイヤクランプ図解NoGKP5040E-1 本体部品 ホースバンド_No.31、GKP5140E 本体部品 ホースバンド_No.32、BP5040A 本体部品 ホースバンド_No.30、GKP5040E 本体部品 ホースバンド_No.31
ホースバンド BIGM(丸山製作所)ホースバンドBIGM(丸山製作所)
579税込637
1セット(5個)
7日以内出荷
規格075-06-00関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(1.45MB) 展開図19(1.46MB) 展開図20(1.41MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.59MB) 展開図24(1.32MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.48MB) 展開図28(1.52MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.32MB) 展開図31(1.38MB) 展開図32(1.29MB) 展開図33(1.29MB) 展開図34(1.56MB) 展開図35(1.44MB) 展開図36(1.39MB) 展開図37(1.25MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(1.36MB) 展開図43(1.3MB) 展開図44(1.3MB) 展開図45(1.3MB)図解NoMD5010T 本体部品_No.32、GS032BA 本体部品 ホースバンド_No.34、GKS100K 本体部品_No.32、MDJ60GT-26-1 -A タンク,セオイワク部品_No.25、MD6020TS 本体部品_No.26、MDJ60GTS-26-1 タンク,セオイワク部品_No.25、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.61、MD6010KTS 本体部品_No.26、MK045D 動力噴霧機部品_No.19、MS046K 動力噴霧機部品_No.19、MD575T本体部品_No.26、GKS100B 本体部品_No.38、MSB110(レタス)部品_No.56、DKJ60GT-26 タンク,背負枠部品 ホースバンド_No.25、JS10B 本体部品_No.39、MSB110S(レタス) 本体部品_No.61、MD5020LTS 本体部品_No.32、MSB100LI-L 本体部品_No.33、MSB100LI 本体部品_No.33、GKS10B GKS10B部品_No.44、MD-J60T 本体部品_No.26など