カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 切削工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「32a40-00100」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンUバンド アカギ

    ステンUバンド

    アカギ(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
    用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。材質SUS304種類Uバンド
  • Uバンド アカギ

    Uバンド

    アカギ(6件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
    用途SGP管用。種類Uバンド表面処理電気亜鉛めっき仕上
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • オイルエレメント ジャパン

    オイルエレメント

    ジャパン(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途建設機械用オイルエレメントです。
  • メガレンチ BIG DAISHOWA

    メガレンチ

    BIG DAISHOWA
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ ヨシタケ

    ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
    形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)10表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
  • ODYSSEY-STM32MP135D Seeed Studio

    ODYSSEY-STM32MP135D

    Seeed Studio
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    欠品中
    コンパクトなSTM32シングルボードコンピュータ ODYSSEYは、32ビットArm Cortex-A7コアを採用したSTM32 MPUを搭載し、8.5cm×5.6cmのコンパクトなボードに収納された産業用の制御アプリケーション向けのマイコンボードです。YoctoとBuildrootオペレーティングシステムをサポートします。 このボードは、2つのネットワークポートのバックアップ入力をそれぞれ異なるネットワークに接続することで、回線の冗長性を提供します。これにより、ネットワーク障害や停電が発生した場合でも、データの安定性と安全性が確保されます。 ODYSSEYは、2つの10/100Mイーサネットポート、WoL機能をサポートするETH0、USB Type-Aポート、CSI 30ピンFPCコネクタ、LCD 40ピンFPCコネクタを備えており、複数の接続を必要とするユーザーに最適です。さらに、高速データ転送を提供する40ピンGPIOを備えており、効率的なデータ転送を実現します。 そのほか、Kingston 4GビットDRAMと最大32GBのTFカードホルダーを搭載し、十分なストレージスペースを提供します。 ・32ビットArm Cortex-A7コアのSTM32 MPUを搭載し、YoctoとBuildrootオペレーティングシステムをサポート。 ・10/100Mイーサネットポート×2、WoL機能をサポートするETH0、USB Type-A、CSI用30ピンFPCコネクタ、LCD用40ピンFPCコネクタ、高速データ転送用40ピンGPIOの多彩な接続性。 ・Kingston 4GビットDRAMと最大32GBのTFカードホルダーを装備。 ・USB Type-CとイーサネットによるPoEの2つの電源供給をサポート。 ・データの安定性とセキュリティを確保。
    寸法(mm)85×56×17質量(g)36電源イーサネット経由のPoE、USB Type-Cによる電源供給接続10/100M イーサネットポート×2、ETH0はWoL機能をサポート、USB タイプ A、CSI用30ピンFPCコネクタ、LCD用40ピンFPCコネクタ、40ピンRPI互換GPIOOSYocto, Buildrootプロセッサー32ビット Arm Cortex-A7 STM32 MPURoHS指令(10物質対応)対応ストレージ4GB DRAM、最大32GBまで追加可能な TFカードホルダー
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白)

    三ツ星ベルト
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)10表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
  • 測温抵抗体用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    測温抵抗体用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    測温抵抗体および測温抵抗体変換器の雷サージ保護用。 計測信号に関係なくサージだけを吸収。 エレメント部をはずしても信号は途切れません。
    性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間0.1μs以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂締付トルク(N・m)0.8最大負荷電流(A)0.1最大使用電圧(V)B-C 間:±6・B・C-A 間:±3・各線-接地間:±140漏れ電流(μA)・B-C間:2以下 ±6 DCにて・B・C-A間:2以下 ±3 DCにて・各線-接地間:2以下 ±140 DCにて保護クラス(Up)・@1kV(100A) 2-3間:±32 2・3-1間:±16 各線-接地間:±650・@2kV(1kA) 2-3間:±40 2・3-1間:±25 各線-接地間:±800直列抵抗/線(Ω)10±0.1% 30ppm/℃放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs)静電容量(pF)・線間:1000以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SONY ソニー KD-49X8500B 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SONY ソニー KD-49X8500B 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    ¥979税込¥1,077
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【SONY ソニー】。★テレビ。X7000Dシリーズ。X7500Fシリーズ。X8000Cシリーズ。X8000Eシリーズ。X8000Gシリーズ。X8000Hシリーズ。X80Kシリーズ。X80WKシリーズ。X8300Dシリーズ。X8500Aシリーズ。X8500Bシリーズ。X8500Cシリーズ。X8500Dシリーズ。X8500Eシリーズ。X8500Fシリーズ。X8500Gシリーズ。X8500Hシリーズ。X8550Gシリーズ。X8550Hシリーズ。X9000Cシリーズ。X9000Eシリーズ。X9000Fシリーズ。X9200Bシリーズ。X9300Cシリーズ。X9300Dシリーズ。X9350Dシリーズ。X9400Cシリーズ。X9500Bシリーズ。X9500Eシリーズ。X9500Gシリーズ。X9500Hシリーズ。A1シリーズ。A8Fシリーズ。A8Gシリーズ。A8Hシリーズ。A9Fシリーズ。A9Gシリーズ。A9Sシリーズ。BZ30J/BZシリーズ。BZ30Lシリーズ。BZ35F/BZシリーズ。BZ35J/BZシリーズ。BZ35Lシリーズ。BZ40H/BZシリーズ。BZ40J/BZシリーズ。BZ40Lシリーズ。FW-BT30K/BZシリーズ。Z9Dシリーズ。Z9Fシリーズ。KD-49X8500B。KD-55X8500A。KD-55X8500B。KD-55X9200A。KD-55X9200B。KD-65X8500A。KD-65X8500B。KD-65X9200A。KD-65X9200B。KD-65X9500B。KD-70X8500B。KD-84X9000。KD-85X9500B。A9S。FW-100BZ40J/BZ。FW-32BZ30J/BZ。FW-43BT30K/BZ。FW-43BZ30J/BZ。FW-43BZ30L。FW-43BZ35F/BZ。FW-43BZ35J/BZ。FW-49BZ35F/BZ。FW-50BT30K/BZ。FW-50BZ30J/BZ。FW-50BZ30L。FW-50BZ35J/BZ。FW-55BT30K/BZ。FW-55BZ30J/BZ。FW-55BZ30L。FW-55BZ35F/BZ。FW-55BZ35L。FW-55BZ40H/BZ。FW-55BZ40L。FW-65BT30K/BZ。FW-65BZ30J/BZ。FW-65BZ30L。FW-65BZ35F/BZ。FW-65BZ35L。FW-65BZ40H/BZ。FW-65BZ40L。FW-75BT30K/BZ。FW-75BZ30J/BZ。FW-75BZ30L。FW-75BZ35F/BZ。FW-75BZ40H/BZ。FW-75BZ40L。FW-85BZ30L。FW-85BZ35F/BZ。FW-85BZ40H/BZ。FW-85BZ40L。KJ-100Z9D。KJ-43X7500F。KJ-43X8000E。KJ-43X8000G。KJ-43X8000H。KJ-43X80K。KJ-43X80WK。KJ-43X8300D。KJ-43X8500C。KJ-43X8500F。KJ-43X8500G。KJ-43X8500H。KJ-48A9S。KJ-49X7000D。KJ-49X7500F。KJ-49X8000C。KJ-49X8000E。KJ-49X8000G。KJ-49X8000H。KJ-49X8300D。KJ-49X8500C。KJ-49X8500F。KJ-49X8500G。KJ-49X8500H。KJ-49X9000E。KJ-49X9000F。KJ-49X9500G。KJ-49X9500H。KJ-50X80K。KJ-50X80WK。KJ-55A1。KJ-55A8F。KJ-55A8G。KJ-55A8H。KJ-55A9F。KJ-55A9G。KJ-55X7500F。KJ-55X8000G。KJ-55X8000H。KJ-55X80K。KJ-55X80WK。KJ-55X8500C。KJ-55X8500D。KJ-55X8500E。KJ-55X8500F。KJ-55X8550G。KJ-55X8550H。KJ-55X9000C。KJ-55X9000E。KJ-55X9000F。KJ-55X9300C。KJ-55X9300D。KJ-55X9350D。KJ-55X9500E。KJ-55X9500G。KJ-55X9500H。KJ-65A1。KJ-65A8F。KJ-65A8G。KJ-65A8H。KJ-65A9F。KJ-65A9G。KJ-65X8000G。KJ-65X8000H。KJ-65X80K。KJ-65X80WK。KJ-65X8500C。KJ-65X8500D。KJ-65X8500E。KJ-65X8500F。KJ-65X8550G。KJ-65X8550H。KJ-65X9000C。KJ-65X9000E。KJ-65X9000F。KJ-65X9300C。KJ-65X9300D。KJ-65X9350D。KJ-65X9500E。KJ-65X9500G。KJ-65X9500H。KJ-65Z9D。KJ-65Z9F。KJ-75X8000H。KJ-75X80K。KJ-75X80WK。KJ-75X8500E。KJ-75X8500F。KJ-75X8550G。KJ-75X9400C。KJ-75X9500G。KJ-75X9500H。KJ-75Z9D。KJ-75Z9F。KJ-77A1。KJ-77A9G。KJ-85X8500F。KJ-85X9500G。Z9H。★空間再現ディスプレイ。ELF-SR1。ELF-SR2。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • マフラー HST

    マフラー

    HST(10件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ERコレットチャック HSK A-ER イスカル

    ERコレットチャック HSK A-ER

    イスカル
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
    DIN69893 HSK A一体型コレットチャックです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAS-BT 403 ウェルドンアダプタ サンドビック

    MAS-BT 403 ウェルドンアダプタ

    サンドビック
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
  • ISO 7388-1 ウェルドンアダプタ サンドビック

    ISO 7388-1 ウェルドンアダプタ

    サンドビック
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    機械主軸ISO7388/1クーラントセンタースルーおよびスルーフランジ
  • AC100V セットモデル マイクロステップ 山洋電気

    AC100V セットモデル マイクロステップ

    山洋電気
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    5日以内出荷から102日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120電源五相端末仕様コネクタ付きリード線電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~200ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップ
  • ジグシリンダCシリーズ CDAWS32X40 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDAWS32X40

    コガネイ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    7日以内出荷
    作動方式複動形チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)40
  • Schneider Electric 配線用遮断器 TeSys 690V ac シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 配線用遮断器 TeSys 690V ac

    シュナイダーエレクトリック
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)55シリーズGV3定格電圧(V)690AC範囲TeSys