カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)

「32lps6.4」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LPS型用部品セット エバラポンプ(荏原製作所)LPS型用部品セットエバラポンプ(荏原製作所)
5,998税込6,598
1セット
6日以内出荷
「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用付属品相フランジ(ステンレス製)×1組極数2フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3600寸法A(mm)78寸法D(mm)130寸法E(mm)130周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの液温範囲(℃)0~100寸法PW(mm)200構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)