カテゴリ
- メカニカル部品(776)
- ねじ・ボルト・釘(745)
- 作業工具(737)
- 配管・水廻り設備部材(591)
- 物流用品(541)
- 機構部品(524)
- 切削工具(510)
- 建築金物(392)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(347)
- 空調・照明・電設資材(160)
- 科学研究・開発用品(141)
- 制御機器(129)
- 測定用品(121)
- 研磨材(108)
- 電気材料(105)
- FA担当者のオススメ新商品(96)
- 事務用品(95)
- 油圧機器・油圧ホース(94)
- 厨房用品(79)
- 自動車補修部品(79)
- パソコン/周辺機器(67)
- 農業・園芸資材(62)
- バイク部品(52)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(51)
- 塗装・養生・内装用品(47)
- 店舗什器・備品(45)
- ポンプ・送風機・電熱機器(45)
- 電動工具(42)
- 自転車部品(39)
- 卓上消耗品(38)
- オフィス家具(36)
- 整備工具・収納(34)
- 清掃用品(31)
- 建材・エクステリア(31)
- トラック用品・パーツ(31)
- 梱包用品(26)
- 防犯用品(23)
- 安全保護具(23)
- 保管用品(22)
- 安全用品(20)
- 家電(20)
- 学童・教育用品(20)
- 溶接用品(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- テープ(16)
- 自転車整備工具・アクセサリー(15)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 測量用品(土木/建設)(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 日用品(11)
- カー用品(11)
- 農業機械(10)
- 縫製用品(10)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
- 医療(9)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 安全標識(8)
- 防災用品(8)
- トラック輸送・安全用品(8)
- 空圧工具(8)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- バッテリー・電装(6)
- 作業服(6)
- 農具(6)
- タイヤ・足回り(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- ヘルスケア(4)
- 鈑金・塗装(4)
- バイク純正部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- 救急・衛生(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(247)
- 大阪魂(444)
- TRUSCO(266)
- ハンマーキャスター(138)
- NTN(エヌティーエヌ)(112)
- エスコ(87)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(76)
- WAKI(和気産業)(74)
- KTC(72)
- OSG(オーエスジー)(71)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(70)
- TAKIGEN(タキゲン)(69)
- イマオコーポレーション(66)
- シロクマ(63)
- NSK(日本精工)(62)
- 岩田製作所(61)
- スーパーツール(55)
- LAMP(スガツネ工業)(48)
- ノーブランド(46)
- カクダイ(45)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「32mm」の検索結果

32mm ベース(ステンレス製)
エスコ(6件のレビュー)¥870税込¥9571個当日出荷材質SUS304仕様ミラー研磨仕上げエスコ品番EA951EW-12形状エンドブラケットプレート寸法(mm)45×78取付穴径(Φmm)4.2適合パイプ外径(Φmm)32
メンGIベルト RB 32mm
カジメイク(42件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷しなやかにフィットする軽くて丈夫な綿を使用。サイズ調整が簡単なローラーバックル。溶接などの火花が出る作業におすすめです。日本製。
直径32mmパイプ用ベース(ステンレス製)
エスコ(3件のレビュー)¥1,900税込¥2,0901個当日出荷材質SUS304付属品パイプ取付用イモねじM6×1本付形状ソケットプレート寸法(mm)43×79仕上鏡面仕上げ取付穴径(Φmm)4.2
ホース 送排水用 PVC製
(71件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。色ブルー適合流体水材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2
32mm 打撃めがねレンチ
エスコ(1件のレビュー)¥2,040税込¥2,2441個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)32全長(mm)185質量(g)430
Φ32mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ)
エスコ(1件のレビュー)¥690税込¥7591個当日出荷付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直止適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20適合パイプ外径(Φmm)32取付穴径(mm)30
六角軸Coステンドリル 普通
SK11(6件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
六角軸TiN鉄ドリル 普通
SK11(6件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷使い慣れたサイズ、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの適長鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
Φ32mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ)
エスコ(1件のレビュー)¥690税込¥7591個当日出荷付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直通適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20適合パイプ外径(Φmm)32取付穴径(mm)30
スプリングホース
(39件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄色透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性![32mm [ブラス]タグブランク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03511277-190226-02.jpg)
32mm [ブラス]タグブランク
エスコ(2件のレビュー)¥1,520税込¥1,6721セット(10枚)当日出荷材質真鍮エスコ品番EA591HG-13厚さ(mm)1穴径(Φmm)4.8サイズ(mm)32
真鍮クロームパイプ2重ソケット
フジテック・ジャパン(2件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷付属品取付ビス(ステンレス)材質本体:真鍮形状2重ソケット寸法C(mm)4.1仕上キャップ:クローム、座:生地
マックスフローSD
カクイチ(26件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)材質軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル色ブルー特性柔軟・屈曲
32mm くり抜き用引きノミ
エスコ(3件のレビュー)¥8,550税込¥9,4051個当日出荷全長(mm)175刃幅(mm)32エスコ品番EA588GE-1刃部硬度RC59-61材質(刃)クロムバナジウム鋼材質(ハンドル)木
ステンレスブラケット
(13件のレビュー)¥409~税込¥450~1本当日出荷ステンレス製の錆に強いブラケットです。用途タオルかけなどのステンレス製パイプ用ブラケット材質(本体)SUS304材質(ビス)SUS304仕上ヘアーライン
六角軸Coステンドリル 極短
SK11(12件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷ターゲットに当てやすい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い極短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm![32x32mm [青] 6mm軸付砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621247-230302-02.jpg)
32x32mm [青] 6mm軸付砥石
エスコ(3件のレビュー)¥435税込¥4791個当日出荷エスコ品番EA819HC-12軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#36厚さ(mm)32直径(Φmm)32砥粒A最大回転数(min-1[r.p.m])19000
コンクリート釘
アマテイ(25件のレビュー)¥389~税込¥428~1箱(500g)ほか当日出荷特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質鉄仕上光沢メッキ頭部平頭
NGネジ込みジョイント
FARMECH(7件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。 従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。 油、有機溶剤、アルカリに強い。用途水処理、農業 海洋、水産、土木、建設 一般工業など材質NYLON+GF使用温度範囲(℃)-10~+180仕様耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 32mm 赤
Hirschmann Test & Measurement(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 25Aコンタクトめっき = 金長さ = 32mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドSEB 2610 F4.8 CAT III 4 mm安全テストソケット. Hirschmannテスト / 測定SEB 2610 F4.8 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製ボディ(PA)と4.8 x 0.8 mmタブコネクタを備えています。 これらのSEB 2610 F4.8 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 25 A CAT III 接触抵抗: 5 mΩ 4.8 x 0.8 mmフラットコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
1/2DR.ウェーブソケット32mm 6PT
Pro-Auto(1件のレビュー)¥899税込¥9891個4日以内出荷穴角6角トラスコ品番773-9869全長(mm)44質量(g)160角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)32
...

























![32mm [ブラス]タグブランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03511277-190226-02.jpg)








![32x32mm [青] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621247-230302-02.jpg)