浄化槽専用の放流ポンプです。筒形フロートスイッチを導入、フロート位置設定が不要で省スペース化を実現。塩素剤投入による塩素ガス腐食を考慮し、耐塩素仕様のキャブタイヤケーブルを採用。
質量(kg)5種類乾式水中形誘導電動機極数2極ケーブル長(m)10絶縁種別E種材質(フレーム)SUS304保護装置(内蔵)ミニチュアプロテクタ始動方式コンデンサ運転材質(ケーブル)VCT心数×断面積(mm2)3×0.75潤滑油タービン油VG32構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)樹脂(ガラス繊維入り)材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(メカニカルシール)SiC液温(℃)0~40配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ