カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • 電解コンデンサ(1)
絞り込み
定格電圧(V)
  • 50
  • 25(1)
  • 150(1)
  • 400(1)
  • 450(2)
  • DC6.3(1)
  • DC10(2)
  • DC16(5)
  • DC25(7)
  • DC35(6)
  • DC50(7)
  • DC63(1)
  • DC100(4)
  • DC160(1)
  • DC200(2)
  • DC250(3)
  • DC350(2)
  • DC400(1)
  • DC450(3)
静電容量
  • 33μF(1)
ブランド
  • Ruby-con(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「33μf」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ50V 33uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ50V 33uF

    Ruby-con
    43税込47
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量33μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
333運動特集