カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電解コンデンサ(2)
絞り込み
定格電圧(V)
- DC10
- 25(1)
- 50(1)
- 150(1)
- 400(1)
- 450(2)
- DC6.3(1)
- DC16(5)
- DC25(7)
- DC35(6)
- DC50(7)
- DC63(1)
- DC100(4)
- DC160(1)
- DC200(2)
- DC250(3)
- DC350(2)
- DC400(1)
- DC450(3)
静電容量
- 47μF(1)
- 100μF(1)
- 220μF(1)
- 330μF(1)
- 470μF(1)
- 1000μF(1)
- 2200μF(2)
- 3300μF(1)
- 4700μF(1)
- 10000μF(1)
ブランド
- 日本ケミコン(1)
- 東信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「33μf」の検索結果

105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15