カテゴリ

  • 農業機械(117)
  • 制御機器(89)
  • 切削工具(48)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 作業服(21)
  • 自動車補修部品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 厨房用品(11)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 電気材料(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • バイク部品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 作業工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • カー用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 安全用品(3)
  • 家電(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「330-00005」の検索結果

関連キーワード
489件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BCI-331+330/5MP対応リサイクルインク エコリカ

    BCI-331+330/5MP対応リサイクルインク

    エコリカ
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    Canon(キヤノン)用 BCI-330/331シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。本製品は、使用済みカートリッジに取り付けてある純正基板を、独自開発のICチップである「ecoly chip」に交換することで。インクの残量表示やインクエンド時の印刷停止といった純正同等の機能が発揮できます。《エコリカ リサイクルインクの特長》。エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、。純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
    適合機種PIXUS TS7630BK/TS7630WH/TS8530/TS8630BK/TS8630RD/TS8630WH/TS8730BK/TS8730RD/TS8730WH/TS8830BK/TS8830WH/TS8930BK/TS8930WH種別リサイクルインク寸法(mm)110×48×110色5色(顔料ブラック、染料ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)質量(g)204.8エコマーク認定認定適合機種メーカーキヤノン(Canon)メーカー純正品番BCI-331+330/5MPインク顔料(ブラック)、染料(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 142 002
  • ブレーキホースガスケット 制研化学工業

    ブレーキホースガスケット

    制研化学工業(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車のブレーキホース用ガスケットです。
  • KG330I 5mmノズル付 友定建機

    KG330I 5mmノズル付

    友定建機
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    4日以内出荷
    エポキシ樹脂注入用(中~高粘度)
    付属品5mmノズル付き質量(kg)1.41容量(mL)300内径(Φ×Hmm)60×395吐出量(mL/ストローク)1.5危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 330pF ±5% WIMA

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 330pF ±5%

    WIMA
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
    精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収
    定格電圧630VDC/250VAC許容差【静電容量】±5%静電容量330pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,250 V ac、630 V dc,330nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,250 V ac、630 V dc,330nF,±5% HACD シリーズ

    日本ケミコン
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 17.5mm長さ = 22.7mm奥行き = 15.3mm高さ = 16.1mm寸法 = 22.7 x 15.3 x 16.1mm温度特性 = PP許容差(マイナス) = -5%共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 350 V ac,330nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 350 V ac,330nF,±5% HACD シリーズ

    日本ケミコン
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330nF電圧 = 1.6 kV dc, 350 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 22.5mm長さ = 27.7mm奥行き = 25.3mm高さ = 26.5mm寸法 = 27.7 x 25.3 x 26.5mm温度特性 = PPリード径 = 1mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線型可変抵抗器Vishay 330Ω ±5% 280W VISHAY

    巻線型可変抵抗器Vishay 330Ω ±5% 280W

    VISHAY
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗:330Ω●許容差:±5%●定格電力:280W●終端スタイル:ラジアル●パッケージ/ケース:BA25●テクノロジー:巻線●取り付け仕様:ボルトオン●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:RSSD●寸法:32 (Dia.) x 250mm●直径:32mm●長さ:250mm●構造:巻線●取り付けブラケットは別売り: SN < 7885167') 7885167/ - 10 x 50 mm (25 W)用、SN < 7885151') 7885151/ - 20 x 117 mm (100 W)用、SN < 7885154') 7885154/ - 25 x 168 mm (200 W)用、SN < 7885160') 7885160/ - 30 x 250 mm (280 W)用. 25 → 280 W RSSDシリーズ. VishayのRSSDシリーズの巻線型抵抗器は、抵抗値が低く、ドリフトが長期的に非常に安定したソリューションとなります。 この巻線型抵抗器は、振動、過酷なトランジェント条件及び厳しい熱衝撃に耐えることができ、高定格電力を実現しています。. 高散逸性 重過負荷 優れた熱ストレス耐性 耐火性 調整可能なカラーによってタップを設定 標準RSSDは調整可能な単一カラーを装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8Φ×10mmリードインダクター 330μH(5個入り) GB[制御機器]

    8Φ×10mmリードインダクター 330μH(5個入り)

    GB[制御機器]
    ¥339税込¥373
    1袋
    3日以内出荷
    入数(個)5インダクタンス(μH)330
  • クレ 5-56 無香性 330mL 呉工業(クレ)

    クレ 5-56 無香性 330mL

    呉工業(クレ)(10件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本(330mL)ほか
    当日出荷
    あらゆる金属の防錆、可動部分の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで優れた潤滑性と防錆性を発揮します。 においに配慮したい場所への使用に最適です。 ゴム・プラスチックにも使用できます。 有機則規制外商品です。
    用途あらゆる金属製品のメンテナンス。種別ブルー缶色淡黄色質量(g)340使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • K330J15C0GF5TL2 VISHAY

    K330J15C0GF5TL2

    VISHAY
    ¥42税込¥46
    1個
    翌々日出荷
  • 不織布学ラン アーテック[学校教材・教育玩具]

    不織布学ラン

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥464税込¥510
    1個
    当日出荷
    着るだけでかっこいい応援団に。面ファスナーで着脱簡単。材質:不織布、PP。サイズ:290×330×5mm。セット内容:本体×1
    用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。セット内容本体×1材質不織布、PP寸法(mm)290×330×5
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 330Ω 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 330Ω 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥269税込¥296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 10x330mmレジンベルト(#240/5本) エスコ

    10x330mmレジンベルト(#240/5本)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    翌日出荷
    粒度♯240寸法(幅W×長さL)(mm)10×330
  • 10x330mmレジンベルト(#150/5本) エスコ

    10x330mmレジンベルト(#150/5本)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    翌日出荷
    粒度♯150寸法(幅W×長さL)(mm)10×330
  • 10x330mmレジンベルト(#80/5本) エスコ

    10x330mmレジンベルト(#80/5本)

    エスコ
    ¥795税込¥875
    1個
    翌日出荷
    粒度♯80寸法(幅W×長さL)(mm)10×330
  • 10x330mmレジンベルト(#40/5本) エスコ

    10x330mmレジンベルト(#40/5本)

    エスコ
    ¥820税込¥902
    1個
    翌日出荷
    粒度♯40寸法(幅W×長さL)(mm)10×330
  • 10x330mmレジンベルト(#120/5本) エスコ

    10x330mmレジンベルト(#120/5本)

    エスコ
    ¥710税込¥781
    1個
    翌日出荷
    粒度♯120寸法(幅W×長さL)(mm)10×330
  • SIP抵抗器 4素子5ピン 330Ω GB[制御機器]

    SIP抵抗器 4素子5ピン 330Ω

    GB[制御機器]
    ¥56税込¥62
    1個
    3日以内出荷
    形状5ピン回路1回路素子数4素子抵抗値許容差(%)±2抵抗値(Ω)330
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 330Ω 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 330Ω 1W ±5%

    RS PRO
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W - フル広帯. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 330Ω 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 330Ω 0.5W ±5%

    RS PRO
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォータータンク5L LE330 がまかつ Gamakatsu

    ウォータータンク5L LE330

    がまかつ Gamakatsu
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    釣りやキャンプでの手洗い、道具の洗浄に。コンパクトで女性や子供も持ち運びやすい5Lサイズ。内部を洗浄しやすく、乾きも早い大きな開口部。蛇口の保護のため大口キャップ裏に取付け可能。
    材質〈本体〉ポリエチレン〈蛇口・キャップ〉PP〈パッキン〉シリコン質量(g)〈本体〉約472容量(L)約5耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)-5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)14×32×18.5
  • Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器,50W,330mΩ,±5% VISHAY

    Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器,50W,330mΩ,±5%

    VISHAY
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 330mΩ定格電力 = 50Wシリーズ = RCH50パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = はんだタブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -250ppm/℃最大温度係数 = +250ppm/℃温度係数 = ±250ppm/℃50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR16シリーズ 330Ω 0.25W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR16シリーズ 330Ω 0.25W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.85 (Dia.) x 3.5mm長さ = 3.5mm直径 = 1.85mm最大温度係数 = 0ppm/℃0.25W - CFR16シリーズ、 アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • 25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD) エスコ

    25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,220税込¥2,442
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA982B-4使用荷重(kg)330材質(ベルト)ポリエステル
  • TE Connectivity 電力用チップ抵抗器,金属皮膜チップ抵抗器, 3W, 330Ω, ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 電力用チップ抵抗器,金属皮膜チップ抵抗器, 3W, 330Ω, ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥579税込¥637
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 330Ω許容差 = ±5%定格電力 = 3W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 12 x 5.5 x 5mm長さ = 12mm奥行き = 5.5mm高さ = 5mmシリーズ = SMケーススタイル = モールドSM金属皮膜3 W. 低プロファイル金属皮膜設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 5W ±5% 330Ω ROXシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 5W ±5% 330Ω ROXシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 330Ω 定格電力 = 5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • TE Connectivity シャント抵抗器, 6332サイズ, 1W, 330mΩ, ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity シャント抵抗器, 6332サイズ, 1W, 330mΩ, ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 330mΩパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.1mm高さ = 0.6mmシリーズ = RL73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最大温度係数 = +200ppm/℃RL73シリーズSMD. TE Connectivity RL73シリーズは低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理. 電源定格: 最大1 W @ 70 ℃ 抵抗値: 最小100 mΩ 電流検出に最適 寸法: 0805 → 2512RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥2,810~税込¥3,091~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • アクリルパイプ コクゴ

    アクリルパイプ

    コクゴ(16件のレビュー)
    ¥92,980税込¥102,278
    1本(1000mm)
    当日出荷から8日以内出荷
    長さ(m)1
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 330Ω 1W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 330Ω 1W ±5%

    VISHAY
    ¥309税込¥340
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 330kΩ 2W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 330kΩ 2W ±5%

    VISHAY
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 330kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 先三角ショートビット スターエム

    先三角ショートビット

    スターエム(77件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
    用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
  • 六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303) 廣杉計器

    六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303)

    廣杉計器(20件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO

    ナベ頭小ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(90個)
    当日出荷
    十字穴付の一般的な小ねじです。
    用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
  • NRスポンジ テープ付 篠田ゴム

    NRスポンジ テープ付

    篠田ゴム(12件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。 便利なテープ付きです。
    用途断熱、保温材、パッキンとして。材質NR色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンコラン丸ベルト バンドー化学

    バンコラン丸ベルト

    バンドー化学(61件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。 屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
    材質ポリウレタン種類丸ベルト
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,990~税込¥6,589~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ゴムロール巻き 光

    ゴムロール巻き

    光(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷
    一般的によく使用されているゴムで作られています。
    用途滑り止めや家電製品の防音等に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。