カテゴリ
- 自動車純正部品(4)
- バイク純正部品(3)
- 電気材料(2)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「330-391」の検索結果

センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 1袋 50個入
Hirschmann Test & Measurement¥239,800税込¥263,7801袋(50個)7日以内出荷。M12シャーシプラグ / ソケット。PG9ねじ付きのパネル前面取り付けプラグ及びソケット、ジャンパケーブル及びシングルエンドリードを機器にカップリング可能。極数: 4 ケーブルタイプ: PVC仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:200mm●シールド:シールドなし●取り付けタイプ:パネル取り付け●断面積:0.34 mm2●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:190-2398アズワン品番65-7471-79