カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「330-393」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サッシ用スクレイパー ヤヨイ化学

    サッシ用スクレイパー

    ヤヨイ化学(14件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1丁
    当日出荷
    サッシのレールのすき間にこびりついた汚れをかきとるのに便利な細巾のスクレイパーです。
    刃厚(mm)1.45材質(刃)鋼
  • 18Vコードレス集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレス集じん機

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    「軽量・コンパクトで手軽に使える」 質量4.9kg※蓄電池BSL36A18X装着時 HEPAフィルタ採用でクリーンな排気 HEPAフィルタ除じん機能(セルフクリーニング)付 乾湿両用だから乾いたゴミから水分、水分を含んだホコリまでまで吸引可能 本体自体に付属品を収納可能だから付属品をなくしにくい ブロワ機能搭載で吹き飛ばしも可能 伸縮自在なホース(0.5~2.5mに伸縮) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途乾湿両用付属品ホース(内径Φ30×0.5~2.5m、ジョイントノズル、延長管、床用ノズル、すき間ノズル、フィルタ(乾式専用)、HEPAフィルタ、ショルダーベルト、ホルダ質量(kg)4.9※蓄電池BSL36A18X装着時電圧(V)18吸込仕事率(W)[Ⅱ]ブーストモード:80 / [Ⅰ]エコモード:35集塵容量(L)5.1最大風量(m3/min)1.8寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:30×0.5~2.5本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)210×393×330真空度(kPa)最大:11適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池吸水容量(L)3.5