カテゴリ

  • 制御機器(137)

「330μf 6.3v」の検索結果

137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 330μF

    ニチコン
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.2mm構造 = 金属封入シリーズ = WT寿命 = 1000hWTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 330μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 330μF

    RS PRO
    759税込835
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン 電解コンデンサ 330μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 330μF

    ニチコン
    579税込637
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    409税込450
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 6.3V dc 330μF ニチコン

    ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 6.3V dc 330μF

    ニチコン
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 6mm高さ = 6mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CG寿命 = 2000h導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、CGシリーズ、105 ℃. 大容量 / 低ESR / 最大許容リップル電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 330μF 6.3V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF 6.3V dc 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    819税込901
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    FK Series reels。パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、AEC-Q200 認定済みで、車載用途に適しています。 品番の末尾がAの製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることが
    仕様●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 7.7mm●高さ:7.7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:340mΩアズワン品番65-7140-10
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 330μF

    ニチコン(2件のレビュー)
    529税込582
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    529税込582
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc B1s 1セット 2500個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc B1s 1セット 2500個入

    Panasonic(パナソニック)
    419,800税込461,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    Panasonic 導電性ポリマータンタル固体コンデンサ(表面実装タイプ)は、定格電圧範囲 2.56.3 V で動作します定格静電容量範囲: 151 → 330 μ F 静電容量許容差: ± 20 % カテゴリ温度範囲: -55 → +105 ℃
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B1s●等価直列抵抗:30mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:1.1mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:TPS●電解質の種類:ソリッド●寿命:2000hアズワン品番65-6965-29
  • タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc D3L 1セット 2500個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc D3L 1セット 2500個入

    Panasonic(パナソニック)
    689,800税込758,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D3L●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7017-51
  • ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ ニチコン

    ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ

    ニチコン
    419税込461
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF

    ニチコン(3件のレビュー)
    749税込824
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VYリード径 = 0.6mmニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン 電解コンデンサ 330μF 日本ケミコン

    日本ケミコン 電解コンデンサ 330μF

    日本ケミコン
    559税込615
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Panasonic コンデンサ 3300μF, ,6.3V dc, EEUFC0J332 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 3300μF, ,6.3V dc, EEUFC0J332

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)6.3dc寿命5000h許容差±20%静電容量3300μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • 表面実装型 導電性高分子アルミコンデンサ EEFLXシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 導電性高分子アルミコンデンサ EEFLXシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    209税込230
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF

    日本ケミコン
    849税込934
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KMG許容差(プラス) = +20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 330μF

    ニチコン
    469税込516
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW許容差 = ±20%PWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコン

    オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ

    ニチコン(2件のレビュー)
    759税込835
    1パック(20個)
    当日出荷から29日以内出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • Panasonic コンデンサ 330μF, ,6.3V dc, EEUFM0J331 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 330μF, ,6.3V dc, EEUFM0J331

    Panasonic(パナソニック)
    349税込384
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)6(Dia.)×11.2直径(Φmm)6高さ(mm)11.2電圧(V)6.3dc寿命2000h許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • NIC Components 電解コンデンサ 330μF NIC Components

    NIC Components 電解コンデンサ 330μF

    NIC Components
    859税込945
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
  • ポリマーコンデンサ,330μF,6.3V,F8 Panasonic(パナソニック)

    ポリマーコンデンサ,330μF,6.3V,F8

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様OSCONソリッド電解SVPシリーズ. パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル. 用途. これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。電圧(V)6.3静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースF8テクノロジー導電性ポリマーアルミ
  • アルミ個体コンデンサ(6.3V/330μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ個体コンデンサ(6.3V/330μF/105℃品)

    Asian Brand
    24税込26
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)6.3許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D5×L8mm静電容量(μF)330
  • タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 7343-40 KEMET

    タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 7343-40

    KEMET
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-40●等価直列抵抗:6mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 3.8mm●シリーズ:T530●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6923-49
  • コンデンサ 330μF 6.3V dc 1セット 900個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF 6.3V dc 1セット 900個入

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1セット(900個)
    7日以内出荷
    FK Series reels。パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、AEC-Q200 認定済みで、車載用途に適しています。 品番の末尾がAの製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることが
    仕様●入数:1リール(900個入り)●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 7.7mm●高さ:7.7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.8mm●漏れ電流:20.7 μAアズワン品番65-7185-37
  • コンデンサ 330μF 6.3V dc 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF 6.3V dc 1袋 25個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定。FKシリーズ。パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105℃で2000→5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30→40%小さく、インピーダンスは40→60%低くなっています。製品の特長:。低ESR。高信頼性。高リプル電流。低インピーダンス。長寿命。表面実装。用途:。パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
    仕様●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 7.7mm●高さ:7.7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:340mΩアズワン品番65-7135-19
  • コンデンサ 330μF 6.3V dc 1箱 200個入 ニチコン

    コンデンサ 330μF 6.3V dc 1箱 200個入

    ニチコン
    29,980税込32,978
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    LSシリーズ、ソリッド電解ラジアル
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:20mΩ●リード間隔:2.5mm●許容差:±20%●高さ:10.5mm●寸法:6.3 (Dia) x 10.5mm●シリーズ:LS●電解質の種類:ソリッド●直径:6.3mmアズワン品番65-7106-09
  • コンデンサ 330μF 6.3V dc 1セット 900個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF 6.3V dc 1セット 900個入

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1セット(900個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定。FKシリーズ。パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。製品の特長:。低ESR。高信頼性。高リプル電流。低インピーダンス。長寿命。表面実装。用途:。
    仕様●入数:1リール(900個入り)●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 7.7mm●高さ:7.7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:340mΩアズワン品番65-7196-97
  • 電解コンデンサ 330μF 6.3V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 330μF 6.3V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6937-20
  • 電解コンデンサ 330μF 6.3V dc 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 330μF 6.3V dc 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic アルミ電解コンデンサは垂直実装タイプ。非常に高い耐久性があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) ハロゲンフリー
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6943-88
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SEP,330μF,6.3V dc,6SEP330M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SEP,330μF,6.3V dc,6SEP330M

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズ. パナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105 ℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー. 用途. これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 ラジアル型で、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 SEPシリーズコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)8寸法(mm)10(Dia)×8電圧(V)6.3dcシリーズSEP許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)25リップル電流(A)3.7電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5
  • タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc D4 1セット 2500個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc D4 1セット 2500個入

    Panasonic(パナソニック)
    579,800税込637,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPB●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7016-51
  • タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 7343-31 1セット 500個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 7343-31 1セット 500個入

    KEMET
    68,980税込75,878
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:18mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6925-63
  • タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 7343-31 1袋 5個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 7343-31 1袋 5個入

    KEMET
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:18mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6925-64
  • タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 7343-19 1袋 5個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 7343-19 1袋 5個入

    KEMET
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
  • タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 3528-21 1袋 5個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 3528-21 1袋 5個入

    KEMET
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:40mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+85℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6925-48
  • タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc D4 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc D4 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    PanasonicTPBシリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用したPOSCAPシリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR(等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル/高周波数用途に最も推奨される製品の一つです。また、POSCAPは高い信頼性と熱抵抗を誇ります。温度範囲:-55→+105℃静電容量:330uF
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPB●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7017-88
  • タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc D3L 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc D3L 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Panasonic TPF シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタ
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D3L●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7021-77
  • タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc B1s 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc B1s 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B1s●等価直列抵抗:30mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:1.1mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:TPS●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.4Aアズワン品番65-6965-30
  • AVX タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 2917 7343-31 1袋 2個入 京セラ

    AVX タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 2917 7343-31 1袋 2個入

    京セラ
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2917 (7343-31)●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:4.4mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7136-09
220μf 6.3v特集