カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電解コンデンサ(1)
絞り込み
定格電圧(V)
- 10
- 25(8)
- 35(3)
- 50(13)
- 150(4)
- 450(4)
- AC100(1)
- AC200(1)
- DC6.3(5)
- DC10(3)
- DC16(10)
- DC25(8)
- DC35(8)
- DC50(8)
- DC100(3)
- DC160(2)
- DC200(2)
- DC250(2)
- DC400(3)
- DC450(2)
静電容量
- 3300μF(1)
ブランド
- Ruby-con(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3300μf」の検索結果

小型アルミニウム電解コンデンサ 10V 3300uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス
Ruby-con¥299税込¥3291個3日以内出荷PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。定格電圧10Vケース寸法(mm)12.5×20許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量3300μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル