カテゴリ
- 制御機器(3)
- 電解コンデンサ(3)
絞り込み
定格電圧(V)
- DC10
- 10(1)
- 25(8)
- 35(3)
- 50(13)
- 150(4)
- 450(4)
- AC100(1)
- AC200(1)
- DC6.3(6)
- DC16(10)
- DC25(8)
- DC35(8)
- DC50(8)
- DC100(3)
- DC160(2)
- DC200(2)
- DC250(2)
- DC400(3)
- DC450(2)
静電容量
- 47μF(1)
- 100μF(1)
- 220μF(1)
- 330μF(1)
- 470μF(1)
- 1000μF(1)
- 2200μF(2)
- 3300μF(2)
- 4700μF(1)
- 10000μF(1)
ブランド
- 日本ケミコン(1)
- 東信工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「3300μf」の検索結果

105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
Panasonic コンデンサ 3300μF, ,10V dc, EEUFC1A332S
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781袋(5個)翌々日出荷仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×20直径(Φmm)16高さ(mm)20電圧(V)10dc許容差±20%静電容量3300μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5