カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • 電解コンデンサ(3)
絞り込み
定格電圧(V)
  • 50(1)
  • DC50(2)
静電容量
  • 2.2μF
  • 1μF(4)
  • 3.3μF(2)
  • 4.7μF(3)
  • 10μF(5)
  • 22μF(3)
  • 33μF(5)
  • 47μF(5)
  • 100μF(8)
  • 220μF(7)
  • 330μF(6)
  • 470μF(6)
  • 1000μF(8)
  • 2200μF(5)
  • 3300μF(36)
  • 4700μF(4)
  • 6800μF(3)
  • 10000μF(2)
  • 22000μF(1)
ブランド
  • 日本ケミコン(1)
  • 東信工業(1)
  • Ruby-con(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3300μf」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ50V 2.2uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ50V 2.2uF

    Ruby-con
    ¥34税込¥37
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量2.2μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル