カテゴリ
- 制御機器(3)
- 電解コンデンサ(3)
絞り込み
定格電圧(V)
- 50(1)
- 450(1)
- DC16(1)
- DC25(1)
- DC50(1)
静電容量
- 22μF
- 1μF(4)
- 2.2μF(3)
- 3.3μF(2)
- 4.7μF(3)
- 10μF(5)
- 33μF(5)
- 47μF(5)
- 100μF(8)
- 220μF(7)
- 330μF(6)
- 470μF(6)
- 1000μF(8)
- 2200μF(5)
- 3300μF(35)
- 4700μF(4)
- 6800μF(3)
- 10000μF(2)
- 22000μF(1)
ブランド
- 東信工業(1)
- Ruby-con(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「3300μf」の検索結果

105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 22uF
Ruby-con¥34税込¥371個当日出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量22μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ450V 22uF
Ruby-con¥249税込¥2741個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ12.5×25許容差【静電容量】±20%静電容量22μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル