カテゴリ

  • マスク(7)
    • 吸収缶(1)
    • 面体 防毒マスク(4)
  • 制御機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • テープ(1)
すべてのカテゴリ

「3301j」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防毒マスク用吸収缶 3301J 3M(スリーエム)

    防毒マスク用吸収缶 3301J

    3M(スリーエム)(38件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)種別吸収缶直径(Φmm)87
  • 有機溶剤作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3301J-55 3M(スリーエム)

    有機溶剤作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3301J-55

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    面体 HF-52と吸収缶3301J-55のセット品です。 面体 HF-52はシリコン素材の軽量な防毒マスク専用面体で、国家検定合格品(第TN548号)です。 面体重量はわずか94グラムです。のれん型排気弁がわずかな呼気の力で下向きに熱気や湿気を排出します。 接顔部がヌルヌルして不快だという課題を接顔部のテクスチャード加工(小さな凹凸を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減します。
    用途有機溶剤を取り扱う作業などセット内容防毒マスク:HF-52/1個、吸収缶:3301J-55/1個材質シリコンサイズM/Lタイプ吸収缶1個使用タイプ能力【徐毒】146分(平均実測値)ガスの種類有機ガス用国家検定合格番号TN548通気抵抗(Pa)75(平均実測値)
  • 防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット 3M(スリーエム)

    防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット

    3M(スリーエム)(75件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
    用途有機溶剤取扱作業に。種別防毒マスクタイプ半面形適合ガス有機ガストラスコ品番765-2569セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個形状直結式小型グレー質量(g)109吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383排気抵抗(Pa)54(実測平均値)適合吸収缶3301J-55
  • Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 3.3kΩ ±5%, PR03000203301JAC00 VISHAY

    Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 3.3kΩ ±5%, PR03000203301JAC00

    VISHAY
    649税込714
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 3.3kΩ。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = PR03。温度係数 = ±250ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M 防毒マスク 面体 HF-50 3M(スリーエム)

    3M 防毒マスク 面体 HF-50

    3M(スリーエム)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    3M 面体 HF-50シリーズは、シリコン素材の軽量な防毒マスク専用面体で、国家検定合格品(第TN548号)です。面体重量はわずか94グラムです。マスクは呼吸が息苦しいという課題をのれん型排気弁がわずかな呼気の力で下向きに熱気や湿気を排出します。長時間着けていると鼻が痛くなってくるという課題を鼻と接する部分を薄く加工することで鼻の痛みを軽減します。接顔部がヌルヌルして不快だという課題を接顔部のテクスチャード加工(小さな凹凸を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減します。 【取換え式防毒マスク(HF-52)と吸収缶(3311J-55-S1または3301J-55)のお得なセット品がございます。】 塗装作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3311J-55はこちら、有機溶剤作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3301J-55はこちら
    用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプ国家検定合格番号TN548材質(面体)シリコン
  • 3000シリーズ防毒マスク面体(防じん兼用:区分2) 3M(スリーエム)

    3000シリーズ防毒マスク面体(防じん兼用:区分2)

    3M(スリーエム)(22件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    防毒マスク3シリーズは、吸収缶を1個装着する小型・軽量・無金属の防毒マスクです。 別売のフォルダーとフィルターを使用することで防じんマスクとしも使用いただけます。 この製品は、フィット性を高めるデザイン設計で、装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施しています。
    用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。タイプ半面形国家検定合格番号TN370号(防毒)/TM506号(防じん)適合交換材(フロントキャップキット)/No.301J種別防毒マスク形状直結式小型グレーシングル/デュアルシングルタイプ排気抵抗(Pa)63(実測平均値)頭ひも2点支持材質(面体)エラストマー適合吸収缶有機ガス用 3301J-55/100、3311J-55/100
  • 【ろ過材10枚付き徳用セット】取替え式防じんマスク(防毒兼用:吸収缶別売) 3000/5744J-RS2 + ろ過材10枚セット M/Lサイズ 3M(スリーエム)

    【ろ過材10枚付き徳用セット】取替え式防じんマスク(防毒兼用:吸収缶別売) 3000/5744J-RS2 + ろ過材10枚セット M/Lサイズ

    3M(スリーエム)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    軽やかな呼吸・快適な作業が可能です。呼吸のしやすさ、快適さを実現します。この製品の面体は、防じんマスク、防毒マスク両方の国家検定に合格しています。ホルダーとろ過材を装着すると防じんマスクとして粉じん作業に、吸収缶(3000シリーズ)を装着すると防毒マスクとしてご使用いただけます
    用途粉じん作業。溶接作業。研磨作業仕様【国家検定】RS2合格品適合ろ過材:7711J(吸収缶3000シリーズにリテイナー774を使って装着)材質【面体接顔部】熱可塑性エラストマー【ろ過材】ポリプロピレン【ホルダー】ポリプロピレンサイズM/L吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)70以下ろ過材の種類5744J粒子捕集効率(%)(平均実測値)粒子補修効率99.3%/吸気抵抗55Pa/排気抵抗42Pa適合吸収缶有機ガス用:3301J-55/3301J-100/3311J-55-S1/3311J-100-S1、酸性ガス用:3302J、コンビネーション用:3303J指定防護係数10
  • 光沢アルミテープロングE ニトムズ

    光沢アルミテープロングE

    ニトムズ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    耐水性、耐候性に優れ、仕上がりもきれいな光沢アルミ素材。 凹凸面や曲面にもぴったりフィット。 環境にやさしいエマルジョン系粘着剤を使用。
    用途流し台など水まわりのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水・補修に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05主な用途隙間用引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)21.0特性耐水性、耐候性
  • 取替え式防じんマスク(防毒兼用:吸収缶別売) 3000/5744J-RS2 3M(スリーエム)

    取替え式防じんマスク(防毒兼用:吸収缶別売) 3000/5744J-RS2

    3M(スリーエム)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    軽やかな呼吸・快適な作業が可能です。呼吸のしやすさ、快適さを実現します。この製品の面体は、防じんマスク、防毒マスク両方の国家検定に合格しています。ホルダーとろ過材を装着すると防じんマスクとして粉じん作業に、吸収缶(3000シリーズ)を装着すると防毒マスクとしてご使用いただけます
    用途粉じん作業。溶接作業。研磨作業仕様【国家検定】RS2合格品適合ろ過材:7711J(吸収缶3000シリーズにリテイナー774を使って装着)材質【面体接顔部】熱可塑性エラストマー【ろ過材】ポリプロピレン【ホルダー】ポリプロピレン吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)70以下ろ過材の種類5744J粒子捕集効率(%)(平均実測値)粒子補修効率99.3%/吸気抵抗55Pa/排気抵抗42Pa適合吸収缶有機ガス用:3301J-55/3301J-100/3311J-55-S1/3311J-100-S1、酸性ガス用:3302J、コンビネーション用:3303J指定防護係数10
  • シャワーハンガー TOTO

    シャワーハンガー

    TOTO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)100×45×130対応商品T95WRR、TBV03301J1、TBV03401J1、TMF19Y1、TMF47Y1、TMF49AY1、TMF49BY1、TMJ48Y1、TMN40STY1、TMN40TY1ほか
  • KOA SMDレジスタ, 330Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD331J KOA

    KOA SMDレジスタ, 330Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD331J

    KOA
    64税込70
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)330許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 100V dc 0805 (2012M) C0805C331J1GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 100V dc 0805 (2012M) C0805C331J1GACTU

    KEMET
    359税込395
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
    仕様静電容量 = 330pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
tks05301j特集