カテゴリ
- 作業服(9)
- 整備工具・収納(5)
- バイク純正部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「3305p」の検索結果

9.5mm差込 Z-EAL12角スパークプラグソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)70差込角(mm)9.5
12角スパークプラグソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷マグネット付き。用途ドゥカティV4エンジン用全長(mm)70質量(g)78奥行(mm)【ボルト接触部内面】6.3外径D(Φmm)【ソケット部】16.5差込角(sq.)3/8"
3/8"(9.5mm)SQ. 12角スパークプラグソケット(マグネット付) 16mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷質量(g)100寸法L(mm)70寸法D(mm)20.5寸法H1(mm)8寸法H2(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sq. 12角スパークプラグソケット(マグネット付)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷質量(g)87寸法L(mm)70寸法H(mm)17差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D(mm)19寸法l(mm)8二面幅(mm)14
3/8sq. 12角スパークプラグソケット(マグネット付/ロング)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷質量(g)250寸法L(mm)250差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D1(mm)19寸法D2(mm)18寸法l(mm)8二面幅(mm)14
レシプロ用コーティングヤスリ丸中目
リューター(日本精密機械工作)¥1,998税込¥2,1981袋3日以内出荷研磨作業中に砥石が折れません。_x000D_。磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。_x000D_。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で研磨性能が飛躍的に上がります。用途研磨・研削・バリ取り・ツヤ出し(中仕上げ・仕上げ)軸径(Φmm)3形状丸寸法(mm)【刃部】45全長(mm)85目の粗さ中目断面寸法(mm)Φ3
ハイカロリーコンロ パイロット(種火付)二重・羽根なし 525×330×130mm TS-205P 二重羽根なし(パイロット種火付シリーズ
タチバナ製作所¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷から7日以内出荷二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
HES-3305PL-F
ハイテクインター¥65,980税込¥72,5781式6日以内出荷産業用ギガビットイーサネットスイッチです。 HES-3305/HES-3308は-40~+75℃の動作温度に対応したアンマネージド産業用ギガビットイーサネットスイッチです。 産業向け通信設備、過酷な温度環境での通信インフラとして最適なソリューションです。 RJ-45 x4ポート・10/100/1000BASE-T・オートネゴシエーション・オート MDI/MDI-X・PoE+(Power over Ethernet) SFP x1ポート・1000BASE-X
HES-3305PL
ハイテクインター¥58,980税込¥64,8781式6日以内出荷産業用ギガビットイーサネットスイッチです。 HES-3305/HES-3308は-40~+75℃の動作温度に対応したアンマネージド産業用ギガビットイーサネットスイッチです。 産業向け通信設備、過酷な温度環境での通信インフラとして最適なソリューションです。 RJ-45 x5ポート・10/100/1000BASE-T・オートネゴシエーション・オート MDI/MDI-X・PoE+(Power over Ethernet)※ポート1~4のみ