カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「33104-6300fl」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユークランプ4芯モジュール圧接コネクタ 3M(スリーエム)ユークランプ4芯モジュール圧接コネクタ3M(スリーエム)
579税込637
1個
当日出荷から7日以内出荷
コンパクトで高信頼な4極一括圧接コネクタカバー色とモールド刻印で判別できる、芯線径、被覆径よる5種類のバリエーション0.14~0.5mm2(AWG20~26)の芯線径と、Φ1.0~2.0mmの絶縁被覆外径に対応一極あたり最大で3A(0.3~0.5mm2、AWG20~22の時)の電流容量を実現片手で着脱できるワンタッチロック機能と逆差し防止機構ケーブルホルダーで結線時のケーブル脱落を予防透明カバーでケーブルの挿入や結線の状況を目視確認
用途素線径Φ0.16mm以下の多数より集合ケーブルについては個別に適合性の評価が必要です。 ケーブルホルダー部の穴形状は適合ケーブルの外径により異なります。種類角型コンタクト形状オス結線方法圧着材質ケーブル仮固定具/66ナイロン(UL90V-O)定格電圧(V)AC/DC250使用温度(℃)-20~75絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下材質(カバー)ポリカーボネイト(UL94V-O)材質(ボディ)66ナイロン耐衝撃性試験後、機械・電気的な特性を満足すること。瞬断1μ秒以下490m/s2、11m秒、X・Y・Z軸方向。各3回結合方式ワンタッチ耐振動試験後、機械・電気的な特性を満足すること。瞬断1μ秒以下10→55Hz、振幅1.52mm又は98m/s2、1分間掃引/X・Y・Z方向各2時間材質(コンタクト)銅合金接続部/ニッケルめっき圧接部/ニッケルめっき耐久性試験後、機械・電気的な特性を満足すること。50回挿抜挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと