カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 作業工具(4)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「3350-h」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーアクショングリップ ハンドルのみ ANEX

    スーパーアクショングリップ ハンドルのみ

    ANEX(5件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    欠品中
    ストレート型とT型ハンドルの2種類の使い分けができます。 対辺6.35mmの電動ドライバー用ビットを使用できます。
    トラスコ品番494-2591全長(mm)72質量(g)115
  • スーパーアクショングリップドライバー用ビット ANEX

    スーパーアクショングリップドライバー用ビット

    ANEX(3件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    NO.3350用の替ビット。先端ブラック仕上で精度は抜群です。
    全長(mm)125差込角対辺(mm)6.35両頭機能両頭
  • カードケース線名札 UB-KFCシリーズ ユーボン

    カードケース線名札 UB-KFCシリーズ

    ユーボン
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10枚)
    当日出荷
    記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。
    付属品記入紙10枚ひも長(mm)120
  • 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • スーパーアクショングリップ専用両頭ビットH6×BP6×175 ANEX

    スーパーアクショングリップ専用両頭ビットH6×BP6×175

    ANEX
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番774-2096質量(g)45先端サイズH6×BP6軸長(mm)175両頭機能両頭
  • モジュラードリル インサート KSEM-HPG ケナメタル

    モジュラードリル インサート KSEM-HPG

    ケナメタル
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KCPM45は高性能のTiAlN PVD多層コーティング
    材質超硬
  • ハロゲンランプ消費電力50W 電圧12V 色温度3350K 寿命50h 定格光束1600Lm 口金G6.35 OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ消費電力50W 電圧12V 色温度3350K 寿命50h 定格光束1600Lm 口金G6.35

    OSRAM(オスラム)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(4個)
    当日出荷
    電圧(V)12消費電力(W)50口金G6.35色温度(K)3350ランプ寿命50時間定格光束(Lm)1600電球の種類ハロゲンランプ
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    低輝度タイプ 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統8000mm以内)
    電源要(別置・別売)使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧AC100V~AC242V連結1系統8000mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    21日以内出荷
    フレキシブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 50mm毎で切断可能 DNL PROFILE SYSTEM PFSH/PFS適合LEDモジュール 特寸対応可
    サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    軒下用 フレキシブル トップビュー IP保護等級IP64 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内)
    サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
  • ハロゲンランプ消費電力20W 電圧6V 色温度3350K 寿命100h 定格光束460Lm 口金G4 OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ消費電力20W 電圧6V 色温度3350K 寿命100h 定格光束460Lm 口金G4

    OSRAM(オスラム)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(3個)
    9日以内出荷
    電圧(V)6消費電力(W)20口金G4色温度(K)3050ランプ寿命100時間定格光束(Lm)460電球の種類ハロゲンランプ
  • 小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ D4C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
  • スーパーアクショングリップ専用ショートビットホルダー1/4 ANEX

    スーパーアクショングリップ専用ショートビットホルダー1/4

    ANEX(2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    スーパーアクショングリップドライバー用差替ビットです。 ソケットアダプター・ショートビットホルダーです。 対辺6.35mm六角軸です。
    トラスコ品番828-5312商品構成単品
  • PAT HEATER(パッとヒーター) リンクサス(Linxas)

    PAT HEATER(パッとヒーター)

    リンクサス(Linxas)
    ¥3,290税込¥3,619
    1個
    当日出荷
    温度調整:バッテリー、スイッチ(3段階)調節可能
    用途服だけでなく、マフラーやクッションなどの小物にも取付可能。面ファスナー式で着脱が可能寿命充放電約500回充電時間(時間)約3保温時間(h)約4時間(強)/約15時間(弱)(LX-3350B)、約8時間(強)/約34時間(弱)(LX-6700BⅢ)
  • きるとホットベスト リンクサス(Linxas)

    きるとホットベスト

    リンクサス(Linxas)
    ¥5,790税込¥6,369
    1着
    翌々日出荷
    肩から腰部分にかけての広い範囲に面ファスナーを採用。 縦・横・斜めにも取り付けられ、好みに合わせて温めたい。 体の位置にヒーターを装着可能。
    用途きるとホットベストはパッとヒーターを簡単に装着でき、あっという間にヒーターベストに変える専用ウェアです。種別ベスト色ブラック混率(%)ポリエステル100(表地・裏地・中綿)→お洗濯は手洗い推奨寿命充放電 約500回温度調節バッテリー、スイッチ(3段階)調節可能充電時間(時間)約3(LX-3350B)保温時間(h)約4(強)/約15(弱)→(LX-3350B使用時)、約8(強)/約34(弱)→(LX-6700BⅢ使用時)
  • 液晶保護フィルム LAVIE T7 T0755 CAS ( 7 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム LAVIE T7 T0755 CAS ( 7 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE T7 T0755 CAS (7型ワイド・2021年8月発売モデル)寸法(mm)97.1×170.5取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 点検口(ボンデ)SDタイプ フカガワ

    点検口(ボンデ)SDタイプ

    フカガワ(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。開口面にワンタッチで取付が可能です。