カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「336-2795」の検索結果

αウレタンコイルホースブルー(カップリング付)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル径(mm)42使用圧力(MPa)0.8仕様両端カップリング付材質ポリウレタン色青ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)使用カプラーツータッチカプラー