カテゴリ
- 安全保護具(12)
絞り込み
エコロジープロダクト
「337s pet」の検索結果

NO.337S オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね
山本光学(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷眼鏡併用可能オーバーグラスタイプ保護めがね 顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付用途切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業に仕様めがね併用可、クッションバー付、上ひさしサイド付、金属パーツ不使用形状一眼質量(g)43種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150フレーム色ブルー材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
NO.337 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね
山本光学(21件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。 クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。 ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等仕様めがね併用可、クッションバー付、上ひさしサイド付、金属パーツ不使用形状一眼質量(g)43種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150フレーム色クリア材質(フレーム)プラスチック紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
SN-770 オーバーグラスタイプ一眼形保護めがね
山本光学(9件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷コンパクト設計のオーバーグラスタイプ。男性から女性まで幅広くフィット(眼鏡の上から掛けられる)仕様めがね併用可、クッションバー付、上下ひさしサイド付、フレックスフレーム、フレーム幅調節可、つる角度調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッドトラスコ品番788-7167形状一眼質量(g)54種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×159フレーム色ブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
NO.338 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね ※ノンコート
山本光学(29件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。質量(g)43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
二眼型 保護メガネ
ミドリ安全(30件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番388-6930形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
SN-760 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね
山本光学(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷3Dフレキシブルテンプル採用で自在なフィッティング 眼鏡の上から装着可能なオーバーグラスタイプ保護めがね オーバーグラスとして眼鏡の上から装着可能質量(g)54規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×64×170材質(レンズ)ポリカーボネート
クリーンガード 保護メガネ V10ユニスペック
日本製紙クレシア(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷メガネの上から装着可能。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。JIS T 8147適合品。傷つき防止。サイド保護機能。レンズ表面を室内外の作業場で付着する砂や金属粉から守ります。温度差のある作業場や、湿度の高い環境などでレンズのくもりを抑えます。用途正面・側面からの飛来物からの保護に仕様傷つき防止加工、サイド保護機能、99.9%UVカット材質ポリカーボネイト形状一眼型規格ANSI:Z87.1適合レンズ色クリア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×40×110JIS規格T 8147適合
LF-401 L-fit 一眼形保護めがね
山本光学(16件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。仕様ワイドビュー、双球面レンズ、上ひさし付、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用トラスコ品番384-5036形状一眼質量(g)27種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×41×155フレーム色クリスタルブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
NO.360 ME オートクレーブ対応 一眼形保護めがね
山本光学(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷121℃、20分でのオートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が可能。 顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付オーバーグラスタイプ。用途粉じん、液体飛沫からの眼の保護。オートクレーブ滅菌可能。仕様めがね併用可、クッションバー付、上ひさしサイド付、金属パーツ不使用トラスコ品番470-3766形状一眼質量(g)52種類保護めがねレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×169フレーム色クリアレンズポリカーボネート(ノンコート)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番64-9176-98紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
NO.338 ME オートクレーブ対応 一眼形保護めがね<眼鏡併用可>
山本光学¥1,198税込¥1,3181個当日出荷121℃、20分でのオートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が可能。 顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付オーバーグラスタイプ。仕様めがね併用可、クッションバー付、上ひさしサイド付、金属パーツ不使用トラスコ品番470-3758材質クッションバー/シリコン形状一眼質量(g)43種類保護めがねレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150フレーム色クリアレンズポリカーボネート(ノンコート)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番1-8130-01紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い 一眼型セーフティグラス メガネ併用タイプ
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷10個入りのお買い得パックです。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。トラスコ品番546-1891材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート幅(mm)157高さ(mm)63レンズ色クリア加工防傷テンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)約2.3紫外線カット○