カテゴリ
- 農業機械(3)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
「34-388」の検索結果
![ハサミ フィットカット 左右非対称 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511348-180810-02.jpg)
ハサミ フィットカット 左右非対称
PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷フィットカット Fitcut ジャストグリップ鋏は操作性と安定感を追求した左右非対称グリップです。フィンガーレストに小指をそえることによって、抜群の安定感が生まれます。指にぴったりフィットし、握りやすい3次元グリップ形状です。厚みのあるグリップは安定感があり、力も入れやすい形状です。内側は手が痛くなりにくい柔らかい素材(熱可塑性エラストマー)を使用しています。左右非対称のグリップで、より手の形にフィットするため、細かい作業に最適です。手の大きさ、握り方を研究しました。グリップのリングの中に入れる指や、フィンガーレストの使い方など、人により異なる、様々な持ち方に対応しています。高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。なめらかな使い心地とシャープな切れ味のために更なる工夫をしました。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。紙(切る対象物)との摩擦が少ない高角度の仕上刃です。直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。スリムが刃先でより細かな作業に適します。仕様左右非対称ジャストグリップ材質樹脂(グリップ:ABS+TPE)、刃:ハイカーボンステンレス鋼長さ(mm)182色ホワイト/ブルー板厚(mm)1.8アズワン品番65-0600-84刃渡り(mm)65刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
ステー
BIGM(丸山製作所)¥439税込¥4831個8日以内出荷部品名称ステー図解NoMCZ355(14) エンジンブロック、マフラ部品_No.28、MCZ353AV(16)-AP エンジンブロック、マフラ部品_No.20、MCZ353AV(14)-AP エンジンブロック、マフラ部品_No.20、MCZ355(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.28、MCZ353AV(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.20、MCZ353AV(14) エンジンブロック、マフラ部品_No.20
形鋼用バイメタルバンドソーブレード BULL-S
ニコテック¥84,744税込¥93,2181箱(10本)21日以内出荷「フィードリミッター」で過剰な切込みを抑え、「チップカーラー」で切粉の付着を防ぐことで、連続的な歯欠けやチッピングを効果的に抑制します 。M42コバルトハイスの採用と独自の加工技術により、ならし切削不要で長寿命、かつ切断バリの発生も低減します 。大型H形鋼の狭窄現象に特化したワイドアサリ仕様もラインナップされています 。
スイッチ付きスマート電源コード
PAPAGO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷本製品は車載バッテリーの常時電源/ヒューズボックスに接続することで ドライブレコーダーに常時電源供給を可能にする配線ケーブルです。 車のエンジンを切った後にも常時電源/ヒューズボックス(BAT接続の場合) 供給することができ、防犯検知機能を持つ製品に対応。仕様(出力電圧保護遮断)12V:11.8V以下、24V:23.8以下長さ(m)約4定格電圧(V)DC12~24定格出力電流(A)MAX:1.8対応機種GoSafe 130、GoSafe 372、GoSafe 268、GoSafe 372V2、GoSafe S30、GoSafe S30pro、GoSafe S30SE、GoSafe 388mini、GoSafe 30G、GoSafe D11、GoSafe D11GPS、GoSafe 34G、GoSafe S36GS1、GoSafe S36G、GoSafe M790S1、GoSafe S70GS1、GoSafe 372V3定格出力電圧(V)5





![ハサミ フィットカット 左右非対称 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511348-180810-02.jpg)