カテゴリ
- 機構部品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
「340-4007」の検索結果

耳栓 ウルトラフィット
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥389税込¥4281組(2個)当日出荷耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。 洗って使用できるので衛生的。トラスコ品番344-7235材質熱可塑性エラストマー色ブルーサイズフリー質量(g)4規格JIS T8161 EP-1(1種)適合コードありNRR値25質量(g/個)2周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5ケースなし
コンパクトサイドクランプ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷材質(本体)SCM440材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(本体)HRC33~39