カテゴリ
- 溶接用品(9)
- 農業機械(7)
- 制御機器(5)
- 測定用品(3)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(3)
- BOURNS(1)
- LITTELFUSE(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- ROHM(1)
- SCHURTER(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- イチネンTASCO(1)
- エスコ(1)
- スズキ(1)
- テラル(1)
- ヤンマー(3)
- ユニット(1)
- 京セラ(1)
- 新ダイワ(9)
- 旭計器工業(2)
- 象印チェンブロック(1)
- 鶴見製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ワンタッチ取付標識(イラストタイプ)
ユニット(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から4日以内出荷一目でわかるイラストデザイン。斬新でカラフルなイラストを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。取り付けは簡単ワンタッチ。着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。丈夫で取り扱いもラクラク。ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)取付方式垂れ幕寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
Bourns リセッタブルヒューズ 340mA 60V 0.17A
BOURNS¥499税込¥5491袋(10個)3日以内出荷MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材仕様動作電流 = 340mA動作時間 = 3s保持電流 = 0.17A長さ = 7.4mm高さ = 12.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 2Ω最大抵抗 = 8Ω電力損失 = 0.48W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)60RoHS指令(10物質対応)対応
リセッタブルヒューズ 340mA 60V 0.17A 1袋 10個入
LITTELFUSE¥679税込¥7471袋(10個)7日以内出荷PolySwitch XE シリーズ。PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS対応(2022仕様●動作電流:340mA●定格電圧:60V●動作時間:3s●保持電流:0.17A●電流 Max:40 A●長さ:7.4mm●高さ:12.7mm●幅:3mm●最小抵抗:3.3Ω●最大抵抗:8Ω●電力損失:0.48W●リード方向:ラジアル●コード番号:517-6578アズワン品番65-8078-57
高圧洗浄機 HPJ型用 ガンノズル
鶴見製作所(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷(株)鶴見製作所の高圧洗浄機HPJ型(別売)に使用するガンノズルです。それぞれ使用する高圧洗浄機によりガンの型式・チップ径が異なります。適合機種をご確認下さい。用途HPJ型に使用する洗浄用ガンノズル
A4 デザインケース
エスコ¥1,770税込¥1,9471冊翌日出荷取りはずしのできる中仕切り付 中仕切りをはずせば辞書も入るワイドなマチ幅60mm! 「抱える」「取っ手を持つ」2wayの使い方ができる新機能取っ手 角が丸くて手に優しい形状のケースです。 使いやすいワンタッチ止め具。 耐荷重5kgでもOK。
ディーゼルエンジン溶接機
新ダイワ¥1,298,000税込¥1,427,8001台3日以内出荷オイルガード一体型溶接機[NETIS登録製品] 1人用最大400A、2人用最大210A(車輪付) 余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接 溶接使用率100% 電撃防止機能付(VRD) 超低騒音 エコ溶接/エコ発電定格電圧(V)単相100/110、三相200/220定格電流(A)30×1個、15×4個(50/60Hz)(単相)、34.6(50Hz)/39.4(60Hz)(三相)定格出力電流(A)1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz)乾燥質量(kg)396電流調整範囲(A)1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz)定格出力(kVA)単相9.0(50Hz)/9.9(60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1410×635×890
ディーゼルエンジン溶接機
新ダイワ¥999,800税込¥1,099,7801台3日以内出荷革新の次世代溶接機『スーパーウェルダー』です。 定格使用率100%でクラストップの定格溶接電流のハイスペック機を発売しました。 オイルガードを標準装備しました。 クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。 低燃費効果に優れたエコ機能を装備しました。 溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。 現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。 電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。幅(mm)560径(Φmm)【溶接棒】2.0~6.0奥行(mm)1410電圧(V)三相200タンク容量(L)37使用率(%)100使用燃料軽油騒音値(dB)64/66(50/60Hz)連続運転時間(h)16.6/12.5(50/60Hz使用率50%時)エンジンタイプクボタD722電流範囲(A)40~320/50~340(50/60Hz)出力(kVA)10.4/11.4(50/60Hz)NETIS番号CG-120023-VE![基礎縫いデイリートートバッグ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75070357-260319-02.jpg)
基礎縫いデイリートートバッグ
アーテック[学校教材・教育玩具]¥410税込¥4511個3日以内出荷縫って学んで使える!シンプルで使いやすいデイリートート!。マチ付きの実用的なデイリートートバッグを製作できる裁縫学習キットです。直線縫いを中心としたシンプルな工程で、ミシン操作の基本を無理なく身につけることができます。綿素材を使用しており、防シワ・速乾性にも優れています。完成後は、通学やお出かけなど日常使いができ、製作体験と実用性を兼ね備えた内容になっています。時間で仕上がるため、授業や家庭科実習、イベントにも取り入れやすいキットです。気軽にハンドメイドを楽しみながら、日常で使えるアイテムを作ることができます。製作時間の目安は約5~6時間。【準備するもの】ミシン、ミシン糸、しつけ糸、手縫い糸、手縫い針、マチ針、アイロン、チャコペンシル、糸切りはさみセット内容生地A(185×345mm)×2 / 生地B(510×345mm)×1 / 肩紐×2 / スナップボタン×1材質生地:綿 / 肩紐:綿 / スナップボタン:真鍮(ニッケルメッキ)寸法(mm)【完成品】250×340×60(持ち手含まず) / 生地A:185×345 / 生地B:510×345 / 肩紐:20×600 / スナップボタン:Φ10
ディーゼルエンジン溶接機
新ダイワ¥999,800税込¥1,099,7801台3日以内出荷革新の次世代溶接機『スーパーウェルダー』です。定格使用率100%でクラストップの定格溶接電流のハイスペック機を発売しました。オイルガードを標準装備しました。 クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。低燃費効果に優れたエコ機能を装備しました。溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。 現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。 定格使用率100%で余裕の定格出力電流270/290A(50/60Hz)を実現。オイルガード標準装備。低燃費効果に優れたエコ溶接機能付き。 クラス最小幅で運搬性向上。電撃防止機能付き。溶接特性切替機能付き「垂下特性」「定電流特性」。周波数(Hz)発電:50/60定格電圧(V)発電:単相100(50Hz)、単相110(60Hz)、三相200(50Hz)、三相220(60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1410×560×823定格電流(A)発電:単相:30×1個、15×4個 合計で83/91(50/60Hz)、三相:30/30(50/60Hz)定格出力電流(A)溶接:DC270(50Hz)、DC290(60Hz)使用燃料軽油機能発電・溶接同時使用、オイルガード付、電撃防止機能付、漏電遮断器付き、周波数切替、セル、防音、スローダウン、自動エア抜き燃料タンク容量(L)37適合溶接棒(mm)2~6連続運転時間(h)溶接:使用率100%時:約10(50Hz)、約8.0(60Hz)、使用率50%時:約16.6(50Hz)、約12.5(60Hz) / 発電:約12(50Hz)、約10(60Hz)エンジンタイプクボタ水冷ディーゼルD722定格使用率(%)溶接:100電流調整範囲(A)溶接:DC40~DC320(50Hz)、DC50~340(60Hz)定格出力(kVA)発電:単相8.3/9.1(50/60Hz)三相10.4/11.4(50/60Hz)エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)12/3000(50Hz)、14.4/3600(60Hz)騒音値(dB(A)/7m)64(50Hz)、66[LwA91](60Hz)、59(エコ時)
ディーゼルエンジン溶接機
新ダイワ¥1,398,000税込¥1,537,8001台3日以内出荷オイルガード一体型溶接機(車輪付)[NETIS登録製品] ※別売リモコンで遠隔操作(溶接電流、エンジンON/OFF)可能 余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接 溶接使用率100% 電撃防止機能付(VRD) 超低騒音 エコ溶接/エコ発電定格電圧(V)単相100/110、三相200/220定格電流(A)単相:30×1個、15×4個(50/60Hz)、三相:34.6(50Hz)/39.4(60Hz)定格出力電流(A)1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz)乾燥質量(kg)396電流調整範囲(A)1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz)定格出力(kVA)単相9.0(50Hz)/9.9(60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1410×635×890
ディーゼルエンジン溶接機
新ダイワ¥1,398,000税込¥1,537,8001台3日以内出荷オイルガード一体型溶接機[NETIS登録製品]インバータ発電付き 1人用最大400A、2人用最大210A 余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接 溶接使用率100% 電撃防止機能付(VRD) 超低騒音 エコ溶接/エコ発電定格電圧(V)単相100/110、三相200/220定格電流(A)単相:30×1個,15×4個(50/60Hz)、三相:34.6(50Hz)/39.4(60Hz)定格出力電流(A)1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz)乾燥質量(kg)398電流調整範囲(A)1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz)定格出力(kVA)単相3.0(50/60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1410×635×778
ディーゼルエンジン溶接機
新ダイワ¥1,298,000税込¥1,427,8001台3日以内出荷オイルガード一体型溶接機[NETIS登録製品] 1人用最大400A、2人用最大210A 余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接 溶接使用率100% 電撃防止機能付(VRD) 超低騒音 エコ溶接/エコ発電定格電圧(V)単相100/110、三相200/220定格電流(A)30×1個、15×4個(50/60Hz)(単相)、34.6(50Hz)/39.4(60Hz)(三相)定格出力電流(A)1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz)乾燥質量(kg)385電流調整範囲(A)1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz)定格出力(kVA)単相9.0(50Hz)/9.9(60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1410×635×778
ディーゼルエンジン溶接機
新ダイワ¥1,298,000税込¥1,427,8001台3日以内出荷オイルガード一体型溶接機[NETIS登録製品] ※別売リモコンで遠隔操作(溶接電流、エンジンON/OFF)可能 余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接 溶接使用率100% 電撃防止機能付(VRD) 超低騒音 エコ溶接/エコ発電定格電圧(V)単相100/110、三相200/220定格電流(A)単相:30×1個、15×4個(50/60Hz)、三相:34.6(50Hz)/39.4(60Hz)定格出力電流(A)1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz)乾燥質量(kg)385電流調整範囲(A)1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz)定格出力(kVA)単相9.0(50Hz)/9.9(60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1410×635×778
ディーゼルエンジン溶接機
新ダイワ¥1,398,000税込¥1,537,8001台3日以内出荷オイルガード一体型溶接機(車輪付)[NETIS登録製品]インバータ発電付き 1人用最大400A、2人用最大210A 余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接 溶接使用率100% 電撃防止機能付(VRD) 超低騒音 エコ溶接/エコ発電定格電圧(V)単相100/110、三相200/220定格電流(A)単相:30×1個,15×4個(50/60Hz)、三相:34.6(50Hz)/39.4(60Hz)定格出力電流(A)1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz)乾燥質量(kg)409電流調整範囲(A)1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz)定格出力(kVA)単相3.0(50/60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1410×635×890
ディーゼルエンジン発電機兼用溶接機(超低騒音型) 2人溶接タイプ
新ダイワ¥1,198,000税込¥1,317,8001台3日以内出荷定格使用率100%で4mm棒を2人同時溶接も可能なハイスペック機を発売しました。 現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。 電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。 クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。 溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。 1人/2人溶接自動切替機能を新開発し、1人⇔2人、小⇔大電流の切替を本機まで戻って操作する手間が省けます。用途現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。 電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。 大容量三相電源も装備し、あらゆるニーズに活躍するスーパーウェルダーです。トラスコ品番144-0511セット内容スターターキー、サイドドアキー、ターミナルキャップ、アース棒幅(mm)560質量(kg)357高さ(mm)823奥行(mm)1410電圧(V)三相200タンク容量(L)37キャスター無し使用率(%)100使用燃料軽油騒音値(dB)64/66(50/60Hz)適合溶接棒(mm)2.0~6.0(1人)、2.0~4.0(2人)連続運転時間(h)16.6/12.5(50/60Hz 使用率50%時)エンジンタイプクボタ D722電流範囲(A)75~320/95~340(1人、50Hz/60Hz)、40~185/50~195(2人、50Hz/60Hz)出力(kVA)10.4/11.4(50/60Hz)NETIS番号CG-120023-VE
Schneider Electric PLC電源 Modicon M340シリーズ 24V dc
シュナイダーエレクトリック¥56,980~税込¥62,678~1個6日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリング100 アイタイプ 大口フック
象印チェンブロック¥389,800税込¥428,7801本7日以内出荷大口フック付き、「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業
スイッチクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷部品名称スイツチクミタテ図解NoHBC254H 本体部品_No.36、MKF-A450V ハンドル,シャリン部品_No.18、MKF-A435-JK 本体(駆動関係)部品_No.23、MKF-A455VE ハンドル,シャリン部品_No.18、MKF-A415-1 ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.40、MKF-A430-2 ハンドル,シャリン部品_No.17、MKF-A415-JK ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.40、MKF-A426-JS 本体(駆動関係)部品_No.34、MKF-A430 ハンドル,シャリン部品_No.17、MKF-A435-JS 本体(駆動関係)部品_No.23、MKF-A426-JK 本体(駆動関係)部品_No.34、MKF-340H ホンタイ部品_No.58、MKF-265H ホンタイ部品_No.60、BC250H 付属品部品 スイッチクミタテ_No.6、MKF-A415 ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.39
ローム Nチャンネル MOSFET60 V 2 A 表面実装 パッケージSOT-89 3 ピン
ROHM¥2,898税込¥3,1881袋(20個)8日以内出荷仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 2 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 60 V●パッケージタイプ: SOT-89●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 340 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 2.5V●最低ゲートしきい値電圧: 1V●最大パワー消費: 500 mW●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: ±20 V●幅: 2.7mm●高さ: 1.6mm●パワーMOSFETは、幅広い用途に有効なマイクロプロセッシング技術により、低オン抵抗のデバイスとなっています。小型タイプ、高性能タイプ、複合タイプなど、幅広いラインアップにより、市場のさまざまなニーズに対応しています。4 V駆動タイプ NchミドルパワーMOSFET 高速スイッチング速度 小型表面実装パッケージ 鉛フリー 用途: 携帯型データ端末 貨幣計数機 デジタルマルチメータ: 携帯型 モータ制御: ブラシレスDC PLC (プログラマブルロジックコントローラ) ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 埋め込みPC スマートメータ 監視カメラ セキュリティ用X線検査機 ネットワーク型監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ 産業用マシンビジョンカメラ 指紋認証機器 GFCI (漏電ブレーカ) デジタルマルチメータ: 据置型 EMS 用ディスプレイ 太陽光発電インバータRoHS指令(10物質対応)対応
340パイマキトリキ
BIGM(丸山製作所)¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷規格ドラム188L図解NoMS071EH-R(60L) 本体部品 340パイマキトリキ_No.27、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.27
スロットルレバー
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷規格E350101ソウトウ19.1図解NoBP252A エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品 スロットルレバー_No.27A、MS072EHR-A 本体部品 スロットルレバー_No.22、NKS24 本体部品_No.30、IS236 本体部品_No.28、GS51EMR-50L ホンタイ部品 スロットルレバー_No.20、BP252AS エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品 スロットルレバー_No.27A、MKF-A450V ハンドル,シャリン部品_No.17、MKF-340 本体部品_No.53、MS072EHR(70M)-1 本体部品_No.22、BP252MA エンジン キャブレタ、フューエルタンク、エアクリーナ部品 スロットルレバー_No.27A、MKF-340H ホンタイ部品_No.51、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.22、BC420A 本体部品 スロットルレバー_No.32、MKF-345 ホンタイ部品_No.53、GKB2400U 本体部品_No.30、MKF-340(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.51、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.26など
ブルドン管圧力計 A形
旭計器工業¥24,180税込¥26,5981セット29日以内出荷から38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。形状縁なし形(A型)精度1.6最小目盛(MPa)0
軽量屋上換気扇 ハネ径75cm
テラル¥729,800税込¥802,7801台30日以内出荷作業改善、生産性向上にかかせない製品です。 特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。 各種工場や倉庫などの換気に。 暑熱対策として熱気の排出に。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



















![基礎縫いデイリートートバッグ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75070357-260319-02.jpg)