カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 制御機器(2)
  • バイク純正部品(1)

「3400m-12」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 9.5sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5sq6角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(7件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
    形状6角差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.
  • パワーソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    パワーソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    759税込835
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 9.5sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5sq6角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
    差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.形状6角寸法L(mm)32
  • 6角ソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    6角ソケットセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,998税込6,598
    1セット(12点組)
    当日出荷から4日以内出荷
    穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8sq. 6角インダストリアルソケット(プロテクター付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8sq. 6角インダストリアルソケット(プロテクター付)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ソケットセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ソケットレンチ工具セット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ソケットレンチ工具セット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    17,980税込19,778
    1セット(15点組)ほか
    当日出荷
    あらゆる機械整備に最適なソケットレンチセットです。
    差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8"(9.5mm)SQ. ソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8"(9.5mm)SQ. ソケットセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    13,980税込15,378
    1セット(11点組)
    4日以内出荷
    差込角(mm[inch])9.5 [3/8]セット内容3400M6角ソケット:8、10、12、13、14、17、19、アクセサリ:3753N、3760-75、3760-125、3770質量(g)1140差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.ケース寸法(mm)245W×120H×45TRoHS指令(10物質対応)対応
  • F*YR-112M-U/R-134    51400MK5003ZB ホンダ

    F*YR-112M-U/R-134 51400MK5003ZB

    ホンダ
    96,980税込106,678
    1個
    5日以内出荷
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 92 x 92 x 25mm, 3412N/2GLLE-453 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 92 x 92 x 25mm, 3412N/2GLLE-453

    EBM PAPST
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 dc。高さ 92mm。幅 92mm。奥行 25mm。風量 36m3/h。騒音レベル 12dB。ファン回転速度 1150rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 3400NシリーズボールベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの3400NシリーズのDC軸流ファンは、ボールベアリング設計で、どのような向きでもスムーズに動作します。逆極性及びロッキングに対する保護機能を備え、電子通信機能が完全に統合され、使いやすくなっています。これらのボールベアリングファンは、高性能の熱管理に最適です。 . 特長と利点.? ストラット越しに排気 より線1本(AWG 24)で接続 ガラス繊維強化プラスチック製 速度信号 Go No Goアラーム 速度制限付きアラーム 外部及び内部温度センサ PWN及びアナログ制御入力. 用途. ボールベアリング軸流ファンがよく使用されるのは、高い性能が必要でノイズがあまり問題にならない高密度コンピューティング機器の冷却です。. よくある質問. Q: ボールベアリングファンは、スリーブベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: ボールベアリングファンは、通常、スリーブベアリングよりも摩滅しにくいため、耐用年数が長くなっています。また、より高温の環境で、設置方向を問わずに動作可能です。ただし、あまり頑丈ではなく、衝撃によって簡単に壊れることがあり、同等のスリーブベアリング製品より騒音が大きい傾向があります。 Q: このファンを動かすのは簡単ですか? A: 電子通信機能を完全に内蔵しているため、ユーザーの介入はほぼ不要です。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: 3400Nシリーズボールベアリング軸流ファンは、ガラス繊維強化プラスチック製で、標準である程度の防塵性があります。 Q: このファンで利用できるアクセサリはありますか? A: このシリーズのファンでは、フィンガーガード( 512-575 512-575 )とフィルタ( 200-7643 200-7643 )が利用可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応