カテゴリ
- 自動車純正部品(27)
- 農業機械(22)
- トラック純正部品(11)
- 切削工具(6)
- バイク純正部品(3)
- 制御機器(3)
- 研磨材(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 測定用品(2)
- バイク部品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「341-27」の検索結果

ワンタッチ取付標識(ピクトタイプ)
ユニット(10件のレビュー)¥989税込¥1,0881枚当日出荷から9日以内出荷一目でわかるピクトデザイン。斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。取り付けは簡単ワンタッチ。着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。丈夫で取り扱いもラクラク。ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)取付方式垂れ幕寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
スキルタッチR-2 CC16 100
SK11(3件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷一般鋼材の黒皮とり作業に最適。目づまりしにくい用途削る。一般鋼材の黒皮とり粒度16厚さ(mm)3砥材CC穴径(Φmm)15使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100適合材一般鋼
リコディスクSUSAP
理研コランダム¥5,298税込¥5,8281箱(10枚)当日出荷から6日以内出荷従来の製品より、ステンレスに対するヤケが発生しにくく、表面の仕上げや微小なバリ取りに適した研磨性能をさらに伸ばしています。用途ステンレス研磨に最適。表面仕上げ、磨き前の処理、微小なバリ取り等に研磨に。内径(Φmm)15回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100砥粒A適合材ステンレス
No.34 6角軸ストッパー付しいたけ錐
大西工業¥919~税込¥1,011~1本翌日出荷から翌々日出荷充電式電動工具で、使用していただけますので、電源のないところでも穴あけができます。 ストッパー機能付きで、同じ深さの穴あけができ作業効率が上がります。 インパクトドライバーでの作業では、ワンタッチで着脱できます。用途しいたけ栽培の穴あけ用全長(mm)76溝長(mm)31
ダイヤモンド砥石
SK11¥1,198税込¥1,3181本当日出荷種別ダイヤモンド砥石軸径(Φmm)3粒度#140使用工具ハンドグラインダー、電気ドリル適合材金属、ステンレス、コンクリート、ガラス、大理石、セラミック
コアドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷から20日以内出荷仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ホモ処理食付角(°)120
クリスタル深穴マイクロドリル ZH2341 VCMコーティング 20×D
RYOCO(菱高精機)¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
ユニット什器ULシリーズ 両面バックボード 間口1200mm (単体タイプ)
中日販売¥42,980税込¥47,2781セット4日以内出荷ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。
バネウケ(VB7)
BIGM(丸山製作所)¥839税込¥9231個6日以内出荷部品名称バネウケ(VB7)図解NoMKW1413MD-1 60HZ アンローダ部品_No.5、MKW1515H アンローダ部品_No.5、MKW1413MD アンローダ部品_No.5、ERS-201 アンローダ部品_No.5、MKW728H アンローダ部品_No.5、MKW1513B アンローダ部品_No.5、MSW1511-M アンローダ部品_No.5、MKW1116B アンローダ部品_No.5、MSW1008-M-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.5、MKW1516B アンローダ部品_No.5、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.5、MSW1511-M-1 アンローダ(~2010年9月)部品_No.5、MKW1513B-F アンローダ部品_No.5、SDW1109 -A アンローダ(~2010年9月)部品_No.5、MSW1511-K -A アンローダ部品_No.5、MKW728B アンローダ部品_No.5、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.5、MKW1413MD-1 50HZ アンローダ部品_No.5、MKW1513-SEN2 アンローダ部品_No.5
ストレーナー
BIGM(丸山製作所)¥259税込¥2851個8日以内出荷図解NoMSE-25H 本体部品_No.30、JAE-25(ラクマック) 本体、各部取付部品 ストレーナー_No.32、MSE-25 本体部品_No.32