カテゴリ

  • 自動車純正部品(37)
  • バイク純正部品(30)
  • トラック純正部品(9)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「341-38」の検索結果

106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチ取付標識(ピクトタイプ) ユニット

    ワンタッチ取付標識(ピクトタイプ)

    ユニット(10件のレビュー)
    989税込1,088
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    一目でわかるピクトデザイン。斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。取り付けは簡単ワンタッチ。着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。丈夫で取り扱いもラクラク。ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
    材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)取付方式垂れ幕寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
  • スチームホースT-341 ALFAGOMMA

    スチームホースT-341

    ALFAGOMMA
    7,998税込8,798
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
    用途蒸気・熱湯最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)-40~+210材質内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM使用流体蒸気、熱湯補強層(高張力スチール)2S特性耐熱性、耐摩耗性、耐オゾン性
  • ビニールペンキorクロス下地材 天井廻り 創建

    ビニールペンキorクロス下地材 天井廻り

    創建
    999税込1,099
    1本
    3日以内出荷
    ホワイト
  • ベロウズPケースCA TTC

    ベロウズPケースCA

    TTC
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    引き出したジャバラ式ホルダーでお目当てのペンを取り出せるのでストレスなくご使用頂けます
    繰り返し・詰め替え対応
  • 25.4sq浅口コンビソケット TIPTOP

    25.4sq浅口コンビソケット

    TIPTOP
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    強度と硬度に優れたクロムモリブテン鋼素材。レンチの力を確実に伝え、角なめりを低減する設計。
    用途25.4角のインパクトレンチ用コンビソケット差込角(sq.)25.4(1/1インチ)
  • ダイヤモンド砥石 SK11

    ダイヤモンド砥石

    SK11
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    種別ダイヤモンド砥石軸径(Φmm)3粒度#140使用工具ハンドグラインダー、電気ドリル適合材金属、ステンレス、コンクリート、ガラス、大理石、セラミック
  • RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, グレー RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, グレー

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    RS PRO軟質ポリオレフィン熱収縮チューブ(収縮率2:1). RS Pro では、軟質で難燃性のポリオレフィンから作られた、高品質で使いやすい軟質ポリオレフィン熱収縮チューブを用意しています。この熱収縮チューブの収縮率は2:1で、元の直径の半分に収縮します。この熱収縮チューブは、SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1を含む幅広い先端技術と産業規格の要件を満たしています。熱収縮チューブとは何ですか.. 熱収縮チューブは、ワイヤ又はケーブルジョイントのサイズに合わせてカットして、接続部の保護と絶縁を行えるプラスチック押出成形チューブです。加熱するとチューブが収縮固定して、保護シールになります。収縮量は、収縮率によって異なります。チューブを購入する際には、伸びた状態にあり、この伸びているチューブは形状記憶により、加熱されると、元の状態に戻ります。サイズの変化が大きい材料ほど、カバーするにはより大きな収縮率が必要です。軟質ポリオレフィン熱収縮チューブの特長. 軟質ポリオレフィンはポリエチレンから派生した材料で、最も一般的に使用されている断熱材の一種です。柔軟性が高く、高速収縮と耐久性に優れています。このポリオレフィンチューブを加熱すると、収縮率が 2:1 であるため、直径が元のサイズから半分に収縮します。軟質ポリオレフィンチューブには、以下の特性があります。. 非常に柔軟 . 2:1の収縮率で、元の直径の半分に収縮します . 難燃性 . 使用温度範囲: -55℃ → +135 ℃ 、最高温度 200 ℃(短時間) . 収縮温度:90 ℃以上 . 優れた電気絶縁性能 . 一般的な液体や溶剤に対する耐性 . SAE-AMS-DTL-23053/5 クラス1に適合. ポリオレフィン熱収縮チューブは何に使用されていますか.. このポリオレフィン熱収縮チューブは非常に汎用性が高く、軍事、航空宇宙産業、自動車、産業機械、電子機器、建設機械などの用途に使用されています。熱収縮チューブは、ケーブルジョイントとインラインコンポーネント(断路端子やワイヤスプライスなど)の保護やシーリングに使用されています。また、既に摩耗したあるいは破れたケーブルや電線絶縁材の修理にも使用します。主な用途:. . 電気絶縁と抵抗器・コンデンサの保護 . 湿気、ほこり、化学物質に対する環境保護 . ワイヤと小型部品の摩耗を防止する機械的保護 . ケーブルとコネクタのジョイントへの機械的なストレインリリーフで、曲げ伸ばしによる損傷を防止します . ハーネスワイヤ、ケーブル、チューブの結束と整理 . ケーブル、配線とコンポーネントの色識別用. 熱収縮チューブの使い方. ワイヤ又はケーブルの直径を測定し、適切なサイズの熱収縮チューブを選択します。加熱後の接続部又はジョイントをカバーするために十分な長さにチューブをカットします。そして、ワイヤにスライドさせて被せます。ケーブル又はワイヤを接合した後、熱収縮チューブを接続部に被せます。チューブが収縮して接続部の周囲を緊密に包み込むまでヒートガンで加熱します。
    仕様スリーブ径 = 3.2mm色 = グレーシュリンク径 = 1.6mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン使用温度範囲 = -55 → +135 ℃難燃性 = ありハロゲン含有 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【リビルト】 セルモーター(ミツビシ) ノーブランド

    【リビルト】 セルモーター(ミツビシ)

    ノーブランド
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーミツビシ保証期間2年又は2万km基本交換部品ベアリング、接点、スイッチ
  • コアドリル レギュラ ホモ処理 グーリング

    コアドリル レギュラ ホモ処理

    グーリング
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ホモ処理食付角(°)120
  • 半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ ワゴジャパン

    半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ

    ワゴジャパン
    36,980税込40,678
    1パック(100個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    定格電圧(V)160定格電流(A)10
  • ユニット什器ULシリーズ 両面バックボード 間口1200mm (単体タイプ) 中日販売

    ユニット什器ULシリーズ 両面バックボード 間口1200mm (単体タイプ)

    中日販売
    41,980税込46,178
    1セット
    4日以内出荷
    ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。
    用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。
  • TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 非絶縁 パラレル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 非絶縁 パラレル

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    12,980税込14,278
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    タイプ【スプライス】パラレル絶縁方式非絶縁材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応
  • (MD34)スターター ミツビシ

    (MD34)スターター

    ミツビシ
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷
  • (MD34)ケーブル セット,スパーク プラグ ミツビシ

    (MD34)ケーブル セット,スパーク プラグ

    ミツビシ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
  • ホース,フレキシブル(N2) MAZDA(マツダ)

    ホース,フレキシブル(N2)

    MAZDA(マツダ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
  • ホース,フレキシブル MAZDA(マツダ)

    ホース,フレキシブル

    MAZDA(マツダ)
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷
  • ホース,フレキシブル MAZDA(マツダ)

    ホース,フレキシブル

    MAZDA(マツダ)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
  • ホース フレキシブル (W023) MAZDA(マツダ)

    ホース フレキシブル (W023)

    MAZDA(マツダ)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
  • ファスナー (S234) MAZDA(マツダ)

    ファスナー (S234)

    MAZDA(マツダ)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
  • ホース フレキシブル (S2V3) MAZDA(マツダ)

    ホース フレキシブル (S2V3)

    MAZDA(マツダ)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
  • ホース フレキシブル (1N03) MAZDA(マツダ)

    ホース フレキシブル (1N03)

    MAZDA(マツダ)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
  • ナット (S083) MAZDA(マツダ)

    ナット (S083)

    MAZDA(マツダ)
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
  • ホース フレキシブル (U013) MAZDA(マツダ)

    ホース フレキシブル (U013)

    MAZDA(マツダ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • ホース フレキシブル (G233) MAZDA(マツダ)

    ホース フレキシブル (G233)

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • ホース フレキシブル (8593) MAZDA(マツダ)

    ホース フレキシブル (8593)

    MAZDA(マツダ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
  • ホース フレキシブル (1K03) MAZDA(マツダ)

    ホース フレキシブル (1K03)

    MAZDA(マツダ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
  • ナット (1N01) MAZDA(マツダ)

    ナット (1N01)

    MAZDA(マツダ)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
  • ホース フレキシブル (UB93) MAZDA(マツダ)

    ホース フレキシブル (UB93)

    MAZDA(マツダ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
  • ホース フレキシブル (B603) MAZDA(マツダ)

    ホース フレキシブル (B603)

    MAZDA(マツダ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
  • (MB334)PIN 三菱ふそう

    (MB334)PIN

    三菱ふそう
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • ホース フレキシブル (N053) MAZDA(マツダ)

    ホース フレキシブル (N053)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
  • (MK634)BRKT,3WAY M/V 三菱ふそう

    (MK634)BRKT,3WAY M/V

    三菱ふそう
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • (ME034)HOUSING 三菱ふそう

    (ME034)HOUSING

    三菱ふそう
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
  • (17341)エア ホース NO.1 トヨタ

    (17341)エア ホース NO.1

    トヨタ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • キシヤクカップパッキン BIGM(丸山製作所)

    キシヤクカップパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    259税込285
    1個
    8日以内出荷
    部品名称キシヤクカツプパツキン図解NoMS410RCL-2K カバー部品_No.43、MSA415R4C-1(8.5) ハリマーク部品_No.43、GKB2403G 本体部品_No.43、MS413R2T-K-1 カバークミタテ部品_No.43、MS410R2-K 付属品及びハリマーク部品_No.43、BSD-6010LT 電装品部品_No.43、MS513MC-A-60HZ フレーム部品_No.43、BSD-5010LT オプション-1(カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.43、MB267VUT 本体部品_No.43、MSA513R2T-M フレーム部品_No.43、MS515MC-50HZ オプション部品_No.43、MS410RCL-M エンジン部品_No.43、MB327UT 付属品部品_No.43、MS415R4CF-1(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.43、MSA415R8CG-RV(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.43、MSA513R2TS-M-1 PTOミッション部品_No.43など