カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 作業工具(1)

「34115fa070」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SRラック KHK(小原歯車工業)

    SRラック

    KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染種別ラック形状R1圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
  • 4速ウォームギヤボックスHE TAMIYA(タミヤ)

    4速ウォームギヤボックスHE

    TAMIYA(タミヤ)(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    回転が低く大きなトルクを発揮するのが特徴。84:1、216:1、555.4:1、1428.2:1の4種のギヤ比が選べ、最も低速の1428.2:1では1分間に出力シャフトが約7回転します。また、固定部品を別パーツとしてギヤボックスの取り付け向きが2箇所選べます。出力シャフトはネジ付直径4mmサイズ。3種類のクランクアームもセット。260タイプモーター付。アダプター部品を使用すれば、別売の130タイプモーターや140タイプモーターも取り付けられます。
  • ソケットアダプター モノタロウ

    ソケットアダプター

    モノタロウ(364件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
    材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
  • 4速クランクギヤボックス TAMIYA(タミヤ)

    4速クランクギヤボックス

    TAMIYA(タミヤ)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズで大きな力が取り出せるギヤボックス。ギヤの組み替えで126:1、441:1、1543:1、5402:1の4種類のギヤ比が選べ、最も大きなギヤ比では1分間に約2回転のゆっくりした動きが可能。回転運動を直線運動に変えるクランクアームも2個、FA-130モーター付属。
  • 遊星ギヤボックス TAMIYA(タミヤ)

    遊星ギヤボックス

    TAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    内部のギヤが、太陽のまわりを回る惑星と同じように自転と公転をしながら動くことでその名が付けられた遊星ギヤーボックスの組み立てキット。精密機械などに使われる精度の高いギヤボックスです。セットには4:1と5:1のギヤボックスがそれぞれ2個ずつあり、組み合わせることで4:1から最大400:1まで8種類のギヤ比が選べます。
    全長(mm)(完成時)90全高(mm)(完成時)38取付幅(mm)(完成時)40ギヤ比4:1,5:1,16:1,20:1,25:1,80:1,100:1,400:1
  • PRプラスチックラック KHK(小原歯車工業)

    PRプラスチックラック

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    種別ラック材質MC901形状R1圧力角(°)20歯形並歯許容曲げ半径(mm)0.5以内(1mに対し)精度等級KHK R 001 5級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面底面
  • B-SET 協育歯車

    B-SET

    協育歯車(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から30日以内出荷