カテゴリ
- 測定用品(19)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

デジタルマルチメータ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥98,980税込¥108,8781個4日以内出荷4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ。 4.3インチカラーTFT液晶。 DCV基本確度:0.02%。 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス。 真の実効値(AC、AC+DC)。 デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)。 温度測定機能(GDM-9042/9042Gのみ)。 USBログ機能(GDM-9042/9042Gのみ)。 GP-IB搭載モデル(GDM-9042Gのみ)付属品テストリード (GTL-207A)、電源ケーブル質量(kg)約3.2周波数(Hz)電源電圧:50/60電源AC電源交流電圧(V)750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302電源電圧(V)100/120/220/240±10%インターフェースUSB/GP-IBディスプレイ4.3インチTFTカラー液晶(480×272)交流電圧500mV~750V(TRMS)直流電圧500mV~1000V直流電流1500μA~10A交流電流500μA~10A最大消費電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥81,980税込¥90,1781個4日以内出荷4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ。 4.3インチカラーTFT液晶。 DCV基本確度:0.02%。 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス。 真の実効値(AC、AC+DC)。 デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)。 温度測定機能(GDM-9042/9042Gのみ)。 USBログ機能(GDM-9042/9042Gのみ)付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル質量(kg)約 3.2周波数(Hz)電源電圧:50/60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302電源電圧(V)100/120/220/240±10%インターフェースUSBディスプレイ4.3” TFT カラー液晶 (480×272)最大消費電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ。 4.3インチカラーTFT液晶。 DCV基本確度:0.02%。 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス。 真の実効値(AC、AC+DC)。 デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル質量(kg)約3.2周波数(Hz)50/60(電源電圧)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302電源電圧(V)100/120/220/240±10%インターフェースUSBディスプレイ4.3” TFT カラー液晶 (480×272)交流電圧500mV~750V(TRMS)直流電圧500mV~1000V直流電流1500μA~10A交流電流500μA~10A最大消費電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥88,980~税込¥97,878~1個15日以内出荷DCV基本確度0.02%、4.3インチカラー液晶の4 1/2桁表示のマルチメータ質量(kg)約3.2電源AC電源温度(℃)23±5湿度(%RH)<80、75 (10MΩ以上の抵抗測定時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×107×302電源電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)保存温度(℃)-10~70交流電圧500mV~750V(TRMS)直流電圧500mV~1000V直流電流500μA~10A交流電流5mA~10A動作温度(℃)0~35RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度(%RH)90以下(0~35℃)、80以下(35℃以上)(結露が無いこと)
デジタルマルチメータ
GW INSTEK¥98,980税込¥108,8781個4日以内出荷5 1/2桁表示:239,999カウント デュアルディスプレイ。4.3インチカラーTFT液晶。DCV基本確度:0.012%。自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。12種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W/4W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度※、キャパシタンス。真の実効値(AC、AC+DC)。デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。豊富な演算機能:最大値/最小値、REL/REL#、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。デュアルモード(標準比較モードとユーザー定義モード)に対応したデジタルI/O。標準インタフェース:RS-232C、USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル質量(kg)約 3.2周波数(Hz)電源電圧:50/60電源AC電源消費電力最大消費電力 : 30VAmax寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302電源電圧(V)100/120/220/240±10%インターフェースRS-232C、 USB (USBCDC & USBTMC)、 Digital I/Oディスプレイ4.3インチTFT カラー液晶 (480×272)直流電流(DCA)10交流電流(ACA)2直流電圧(DCV)0~1000交流電圧(ACV)0~750RoHS指令(10物質対応)対応
6.5桁USBマルチメータ
KEITHLEY(ケースレー)(1件のレビュー)¥229,800~税込¥252,780~1台ほか8日以内出荷から16日以内出荷2100シリーズUSBマルチメータは、一般的な5.5桁デジタル・マルチメータの価格に抑えながら、優れた基本測定確度(0.0038%)と6.5桁の分解能を実現しています。 このDMMは11種類の測定機能と8種類の演算関数を備えており、代表的な測定パラメータをすべてカバーしています。 USBケーブル、プローブ、ソフトウェアといったアクセサリがすべて付属しているため、さまざまな用途にご使用いただけます。 高性能/高確度と優れた費用対効果を両立させた2100シリーズは、ベンチトップDMMとしてまたはシステム・アプリケーションとして、さまざまな精密測定に対応できるため、研究開発エンジニア、テスト・エンジニア、科学者、学生などの方に最適です。適合(ソフトウェア)KI-Tool、KI-Link測定項目DC/AC電圧、DC/AC電流、2端子/4端子抵抗、周波数、周期、導通、ダイオード桁数6.5測定温度RTDインターフェースUSB測定速度(秒)(最大)2000
6桁1/2デジタルマルチメータ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷4.3インチ大型LCD表示を持ち、大容量メモリによるヒストグラム・トレンドチャート表示などグラフィカル表示による解析ができる次世代マルチメータです。 デュアル測定・デュアル表示 4種類の表示(数値、ヒストグラム・バーメーター、トレンドチャート) 2wireと4wireの抵抗測定が選択可能 温度測定は、 RTD・サーミスタ・熱電対(基準接点補償回路搭載)の3種 真の実効値測定:AC用途ACV,DCV,ACI,DCI,抵抗(2線/4線),周波数,周期,温度,導通テスト,ダイオードテスト,キャパシタンス,REL,dB,dBm,Hold,MX+B,1/X,REF,%,コンペア,統計仕様最高リーディングレート:10k rdg/sec(分解能4 1/2桁時) 1k rdg/sec(分解能5 1/2桁時)表示6 1/2桁、1,200,000カウント機能データロギング機能:(停止後USBメモリ へ転送可能)1万データ周波数特性ACV3Hz~300kHz測定レンジ電圧:(DCV)100mV~1000V、 (ACV)100mV~750V 電流:100μA~10AインターフェイスUSBホスト(USBメモリ用),USB(USB-CDC/USB-TMC),RS-232C,LAN(100Base-TX),GP-IB(オプション)RoHS指令(10物質対応)対応基本確度(DC-V)0.000075
デジタルマルチメータ 6桁1/2 DLシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥119,800~税込¥131,780~1台4日以内出荷から15日以内出荷最高5000回/秒の高速測定が可能 フルスケール1199999カウント 2種類の測定結果を同時に表示可能なデュアル表示機能 2wireと4wireの抵抗測定が可能 冷接点補償回路を内蔵し、熱電対用ミニチュアプラグを前面に搭載 真の実効値(True RMS)測定 USB標準装備 Labview対応直流電圧(V)100m~1000交流電圧(V)100m~750抵抗(Ω)100~100M測定方式真の実効値方式電源周波数(Hz)50/60±10%動作高度:最大2000m最大消費電力(VA)25RoHS指令(10物質対応)対応演算項目RATIO、%、Null(リラティブ)、Limits、MX+B、dB、dBm、アベレージフルスケール1199999カウント
6.5桁グラフィカルサンプリングマルチメータ
Tektronix(テクトロニクス)¥298,800~税込¥328,680~1台ほか4日以内出荷から16日以内出荷他社の下位クラスの6.5桁DMMと同程度の価格でありながら、トランジェント信号の取込み、データの視覚化、解析など、豊富な測定機能を備えたベンチ・テストや製造試験に最適なタッチスクリーン対応DMMです。 デジタイズ、キャパシタンス/温度測定など、15種類の測定機能を備えています。低消費電力デバイスの低電流/低抵抗も測定できます。内蔵されたデジタイザでトランジェント信号の取込みにも対応できます。 2つの測定値を同時に表示できるため、テスト時間が大幅に短縮されます。DMM6500型が1台あれば、追加の計測器は不要です。 トランジェント信号を取込んだり、データのトレンドや統計値を表示するなど、タッチスクリーンを使用して測定結果をその場で表示できるため、短時間で効率的に解析でき、追加の測定が不要になります。仕様(デジタイザ)1MS/s 16ビット電源(V)100・120・220・240感度100nV、10pA、1μΩ測定機能最大15種類交流電圧100mV-750V直流電圧100mV-1000V直流電流10μA-10A抵抗1Ω-100MΩ交流電流100μA-10A最小分解能交流電圧:100nV、直流電圧:100nV、抵抗:1μΩ![カードケース(パスケース) ハードタイプ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31530336-180717-02.jpg)
カードケース(パスケース) ハードタイプ
PLUS(プラス)[文具]¥169~税込¥186~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷書類やカードを保護するカードケース。手元に置いておく書類の保管に便利。中身が折れ曲がらないハードタイプです。頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。マチがあるので書類がPPC用紙で5枚程度入ります。ハードタイプには、周囲3方に白いフレームがあります。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しないペット(PET)素材を使用しています。※カードケースは夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。材質40%再生樹脂(本体40%再生PET)フレーム厚さ(mm)1
デジタルマルチメータ
三和電気計器(24件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から10日以内出荷導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)直流電圧(V)600m/6/60/600/1000交流電圧(V)6/60/600/750直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15抵抗(Ω)600/6k/60K/600K/6M/60M付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ幅(mm)90高さ(mm)167質量(g)約320奥行(mm)90周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×90×48測定方式平均値方式表示数値部6000 バーグラフ部61セグメント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×167×48周波数特性45~500Hz電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3(数値部)、30(バーグラフ部)使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないことダイオードテスト開放電圧:約2.7V内蔵ヒューズF1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管デューティー比20~80%許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.III 600V/CAT.II 1000Vコンデンサ容量(F)40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ導通チェック10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63VRoHS指令(10物質対応)対応特性6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可
デジタルマルチメータ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(1件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801台51日以内出荷通常のDMM測定機能のほか、データロギング機能もあります。 基本機能に20 MHzの周波数カウンターとプログラマブル方形波ジェネレーターの機能も備えているため より多くのテストを実行できます。さらに、どちらのモデルにも測定に必要なアクセサリがすべて付属しています。付属品ワニ口クリップ、テスト・プローブ・リード(4mm)、充電式Ni-MH電池、電源アダプタ付き、校正証明書、テストレポート、クイックスタートガイド表示50000カウント動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%周波数(MHz)20過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600Vバッテリー寿命約8校正証明書付き
Schutzinger BNC オス → ラメラバスケットプラグ, テストリード, 黒 , 赤(KO 8162 / RG 58 / 0.5 / 50 / SW)
Schutzinger¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷仕様コネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 500mmセカンダリコネクタタイプ = ラメラバスケットプラグ色 = 黒 , 赤素材 = ニッケルめっき絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
テスト・プローブ・リード
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥17,980税込¥19,7781組51日以内出荷絶縁テスト・リード2本(赤と黒)、19 mmのチップが付属したテスト・プローブ2本、4 mmのチップが付属したテスト・プローブ2本で構成されています。 Keysightハンドヘルド・デジタル・マルチメータ用。定格(CAT3)1000V、(CAT4)600V、15A
デジタルマルチメータ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥74,980税込¥82,4781台51日以内出荷付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)表示10000カウント対応Bluetooth(別途アダプタが必要)動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600Vバッテリー寿命約400時間校正証明書付き
デジタルマルチメーター
PICOTEST(ピコテスト)¥139,800税込¥153,7801台18日以内出荷6.5桁のDMMをはるかに超えています。10チャネルまたは20チャネルスキャナーカード(オプション)を使用することで、最高の安定性の測定値を提供するデータ収集ユニットです。質量(kg)4.36電源電圧100~120Vまたは220~240V消費電力(VA)25動作温度範囲(℃)0~50
デジタルマルチメータ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥139,800税込¥153,7801台51日以内出荷通常のDMM測定機能のほか、データロギング機能もあります。 基本機能に20 MHzの周波数カウンターとプログラマブル方形波ジェネレーターの機能も備えているため より多くのテストを実行できます。さらに、どちらのモデルにも測定に必要なアクセサリがすべて付属しています。付属品ワニ口クリップ、テスト・プローブ・リード(4mm)、アルカリ9V電池、校正証明書、テストレポート、クイックスタートガイド表示50000カウント動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%周波数(MHz)20過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600Vバッテリー寿命約72校正証明書付き
デジタルマルチメータ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥179,800税込¥197,7801台51日以内出荷通常のDMM測定機能のほか、データロギング機能もあります。 基本機能に20 MHzの周波数カウンターとプログラマブル方形波ジェネレーターの機能も備えているため より多くのテストを実行できます。さらに、どちらのモデルにも測定に必要なアクセサリがすべて付属しています。付属品ワニ口クリップ、テスト・プローブ・リード(4mm)、充電式Ni-MH電池、電源アダプタ付き、校正証明書、テストレポート、クイックスタートガイド表示50000カウント動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%周波数(MHz)20過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600Vバッテリー寿命約36校正証明書付き
デジタルマルチメータ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥39,980税込¥43,9781台51日以内出荷新たに内蔵のLEDフラッシュライト(音と光による警告)と非接触AC電圧検出機能を1台に統合しました。 暗い場所や騒がしい場所、さらには危険な作業環境でも、操作がしやすくなっています。 手にフィットする「くびれ」デザイン、片手で操作可能なロータリ・ノブ、背面に内蔵されたLEDライトなど、使いやすさを考慮したデザインとなっています。 さらに非接触でAC電圧の確認が可能なVセンス機能や、騒音の激し場所での導通試験を可能とするフラッシュ・バックライト機能も備えています。付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、標準性能Kタイプ熱電対(1m)、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)表示6600カウントLED色白LED光源(mcd)2240~5600安全規格EN/IEC61010-1:2001、ANSI/UL61010-1:2004、CAN/CSA-C22.2No.61010-1-04動作温度、湿度範囲‐10~50℃、0~80%過電圧保護(CAT3)600Vバッテリー寿命(バックライトオフ)500時間校正証明書付き
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











![カードケース(パスケース) ハードタイプ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31530336-180717-02.jpg)