カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 防災用品(3)
  • 学童・教育用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • トラック純正部品(1)

「346-204」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木柄金ヘラ ヤヨイ化学

    木柄金ヘラ

    ヤヨイ化学(5件のレビュー)
    739税込813
    1丁
    当日出荷
    ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。 パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。
    材質(ハンドル)単板(厚約15mm)材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
  • (MC346)RUBBER,SHIE 三菱ふそう

    (MC346)RUBBER,SHIE

    三菱ふそう
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • リア マッドフラップ(L) (C2) MAZDA(マツダ)

    リア マッドフラップ(L) (C2)

    MAZDA(マツダ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • アルミワンタッチテント60 トーエイライト

    アルミワンタッチテント60

    トーエイライト
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量アルミフレーム収納カバー付高さ5段階調節(頂点部314・322・330・338・346cm、垂幕部180・188・196・204・212cm)天幕部ポリエステル防水性・500D厚・防炎製品(日本防炎協会認定)UVカット率99%杭(30cm)×6本、収納カバー付シリコーンスプレー・天幕取付金具付
    材質アルミ脚32・26mm角質量(kg)40寸法(m)3.0×6.0収納時寸法(cm)29×43×156
  • アルミワンタッチテント30 トーエイライト

    アルミワンタッチテント30

    トーエイライト
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量アルミフレーム収納カバー付高さ5段階調節(頂点部314・322・330・338・346cm、垂幕部180・188・196・204・212cm)天幕部ポリエステル防水性・500D厚・防炎製品(日本防炎協会認定)UVカット率99%杭(30cm)×4本、収納カバー付シリコーンスプレー・天幕取付工具付
    材質アルミ脚32・26mm角質量(kg)23寸法(m)3.0×3.0収納時寸法(cm)28×28×156
  • アルミワンタッチテント45 トーエイライト

    アルミワンタッチテント45

    トーエイライト
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量アルミフレーム収納カバー付高さ5段階調節(頂点部314・322・330・338・346cm、垂幕部180・188・196・204・212cm)天幕部ポリエステル防水性・500D厚・防炎製品(日本防炎協会認定)UVカット率99%杭(30cm)×4本、収納カバー付シリコーンスプレー・天幕取付金具付
    材質アルミ脚32・26mm角質量(kg)30軒高(m)1.8~2.12奥行(m)3間口(m)4.5収納時寸法(cm)29×34×156
  • シーメンス コンタクタ 接触器 SIEMENS

    シーメンス コンタクタ 接触器

    SIEMENS
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷
    CE、UL、CSA、CCC ねじ止め端子はねじ止め端子過負荷でのみ使用でき、スプリング止め端子はスプリング止め端子過負荷でのみ使用できます。 接触器-3RT2シリーズ 耐気候性のある3RT2コンタクタは、世界各国での使用に適していることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。 サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続/スプリングクランプ インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧690 V 実損失動力4 Wのみ DIN 40719(IEC 204-2に拡張可能)及びIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q
    仕様●範囲:SIRIUS Innovation●シリーズ:3RT2●極数:3●コイル電圧:24V dc●コンタクトの定格電流:25 A●コンタクトの定格電圧:400V ac●通常の状態の構成:3NO●補助接点の数:2●許容入力:11 kW●ターミナルタイプ:Screw●幅:45mm●動作温度mAx:+60℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:706-1352アズワン品番68-4149-97
  • ワンタッチテントDX60 トーエイライト

    ワンタッチテントDX60

    トーエイライト
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    手軽さと頑丈さを両立させた高品質テント。錆に強く耐久性の高いスチール粉体塗装品です。支柱6本で安定感抜群の最上級・最大級モデルです。
    付属品杭(30cm×4本付)、収納カバー付、シリコーンスプレー・天幕取付金具付材質スチール脚32・26mm角、天幕部ポリエステル防水性・500D厚・防炎製品(日本防炎協会認定)質量(kg)53寸法(cm)3.0×6.0m、高さ5段階調整(頂点部314・322・330・338・346、垂幕部180・188・196・204・212)、収納サイズ29×43×159紫外線遮断率(%)99
  • ワンタッチテントDX45 トーエイライト

    ワンタッチテントDX45

    トーエイライト
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    手軽さと頑丈さを両立させた高品質テント。錆に強く耐久性の高いスチール粉体塗装品です。
    付属品杭(30cm×4本付)、収納カバー付、シリコーンスプレー・天幕取付金具付材質スチール脚32・26mm角、天幕部ポリエステル防水性・500D厚・防炎製品(日本防炎協会認定)質量(kg)39寸法(cm)3.0×4.5m、高さ5段階調整(頂点部314・322・330・338・346、垂幕部180・188・196・204・212)、収納サイズ29×34×159紫外線遮断率(%)99
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    CE、UL、CSA、CCC。ネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ。3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続 / スプリングクランプ インパルス耐電圧 : 6kV 絶縁電圧: 690 V 実損失動力:4 W DIN 40719(IEC 204-2)とIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●範囲:SIRIUS Innovation●接続方式:ねじ●奥行き:57.5mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:124-3059アズワン品番65-7323-85
  • シーメンス 電磁接触器 3極 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 3極 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    CE、UL、CSA、CCC。ネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ。3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続 / スプリングクランプ インパルス耐電圧 : 6kV 絶縁電圧: 690 V 実損失動力:4 W DIN 40719(IEC 204-2)とIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q
    仕様●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●範囲:SIRIUS Innovation●接続方式:ねじ●奥行き:57.5mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:124-3068アズワン品番65-7348-36
  • シーメンス 電磁接触器 110 V ac 3極 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 110 V ac 3極 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    CE、UL、CSA、CCC。ネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ。3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続 / スプリングクランプ インパルス耐電圧 : 6kV 絶縁電圧: 690 V 実損失動力:4 W DIN 40719(IEC 204-2)とIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q
    仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:3RT2●補助接点の数:1●範囲:SIRIUS Innovation●補助コンタクト構成:1NC●接続方式:ねじ●長さ:45mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:861-3070アズワン品番65-7349-24
  • 接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RT2 11 kW SIEMENS

    接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RT2 11 kW

    SIEMENS
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    CE、UL、CSA、CCC。ネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ。3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続 / スプリングクランプ インパルス耐電圧 : 6kV 絶縁電圧: 690 V 実損失動力:4 W DIN 40719(IEC 204-2)とIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q
    仕様●コンタクトの定格電流:25 A●範囲:SIRIUS Innovation●シリーズ:3RT2●許容入力:11 kW●通常端子構成:3NO●接続方式:ケージクランプ●幅:101.5mm●奥行き:107mm●動作温度 Max:+60℃●コンタクトの定格電圧:400 V ac●コード番号:751-5947アズワン品番65-7359-18
  • シーメンス 電磁接触器 3極 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 3極 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    CE、UL、CSA、CCC。ネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ。3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続 / スプリングクランプ インパルス耐電圧 : 6kV 絶縁電圧: 690 V 実損失動力:4 W DIN 40719(IEC 204-2)とIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q
    仕様●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:3RT2●補助接点の数:1●範囲:SIRIUS Innovation●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:124-3065アズワン品番65-7348-34
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    CE、UL、CSA、CCC。ネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ。3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続 / スプリングクランプ インパルス耐電圧 : 6kV 絶縁電圧: 690 V 実損失動力:4 W DIN 40719(IEC 204-2)とIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:3RT2●補助接点の数:2●範囲:SIRIUS Innovation●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:124-3082アズワン品番65-7348-22