カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
「34724304」の検索結果

スプレーベルトワックス
鈴木油脂工業(SYK)(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(220mL)当日出荷平・V用ベルトのスリップ止めと鳴き止めに効果があり、伝導効率をよくします。用途固形に変わるエアゾール式ワックス仕様燃焼性/あり揮発性/高い成分松脂・潤滑油・炭化水素系溶剤・アルコール系溶剤トラスコ品番759-3597使用方法ベルトにスプレーする。使用温度範囲(℃)0~40引火点(℃)-5以下密度0.8(20℃)外観褐色透明液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら