カテゴリ
- 作業工具(4)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「34A19L」の検索結果

コンビネーションラチェットレンチ8本セット
SATA¥9,998税込¥10,9981セット(8本)当日出荷・独自形状とピンメカニズムで滑りやすい場所も4ヶ所でしっかりとつかめます。 ・サーフィスドライブ機構で確実に締め付けます。 ・ラチェット部分は標準送り角30°に対して送り角5° ・ボックスとスパナの両方にラチェット機能付セット内容8mm:L 140mm、A 16.0mm、10mm:L 159mm、A 19.0mm、11mm:L 165mm、A 20.6mm、12mm:L 171mm、A 21.7mm、13mm:L 178mm、A 23.6mm、14mm:L 190mm、A 25.9mm、17mm:L 225mm、A 30.5mm、19mm:L 248mm、A 34.0mm
両口めがねレンチセット
エスコ¥10,600税込¥11,6601セット翌日出荷セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
両口スパナ8本セット
ギガ・セレクション¥5,598税込¥6,1581組翌々日出荷セット内容【呼び寸法6×7】(A)15 (B)17 (C)3 (D)4 (L)123 質量(g)19【呼び寸法8×9】(A)19 (B)21 (C)3 (D)3 (L)140 質量(g)34【呼び寸法10×11】(A)23 (B)26 (C)4 (D)4 (L)156 質量(g)47【呼び寸法12×13】(A)29 (B)31 (C)5 (D)5 (L)172 質量(g)68【呼び寸法14×15】(A)31 (B)34 (C)5 (D)5 (L)190 質量(g)102【呼び寸法16×17】(A)35 (B)37 (C)6 (D)6 (L)204 質量(g)126【呼び寸法18×19】(A)39 (B)41 (C)6 (D)6 (L)221 質量(g)179【呼び寸法20×22】(A)43 (B)47 (C)7 (D)7 (L)237 質量(g)205材質クロムバナジウム鋼
XLロッキングフレックスコンビネーションレンチ7本セット
SATA¥23,980税込¥26,3781セット(7本)7日以内出荷・片手で簡単ロックレバー操作 ・ロングタイプで締め付けやすさ向上 ・13段階ロッキング首振り機構とロングタイプ ・サーフィスドライブブラス形状でより強い締付けと確実締付け ・ラチェット部は標準送り角30度に対して少ない送り角5度で効果的セット内容10mm:L 171mm、A 19.0mm、12mm:L 195mm、A 21.7mm、13mm:L 207mm、A 23.6mm、14mm:L 219mm、A 25.9mm、15mm:L 231mm、A 27.2mm、17mm:L 254mm、A 30.5mm、19mm:L 280mm、A 34.0mm
バツテリー
BIGM(丸山製作所)¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷規格FX34A19L部品名称バツテリー図解NoMSA415R8CG-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.1、MS513R3S-Kアワジ エンジン、ベルトテンション部品_No.36、MS415R8CGF-RV(10) バッテリ、スロットルモータ部品_No.1、MSA615R8C-RV(13) バッテリ、スロットルモータ部品_No.1、MS415R8CGF-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.1、MSA415R8C-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.1、MS515R4CFS-1(10) エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.14、MSA615R8C-RV(11.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.1、MS415R8CF-RV(10) バッテリ、スロットルモータ部品_No.1、MSA615R8CG-RV(13) バッテリ、スロットルモータ部品_No.1、MS415R4CFS-1(10) エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.14、MSA415R8C-RV(10) バッテリ、スロットルモータ部品_No.1、MS415R4CFS-1(8.5) エンジンクミタテなど
6カクナット M5X0.8
BIGM(丸山製作所)¥239税込¥2631セット(5個)8日以内出荷規格M5X0.81シユ部品名称6カクナツト M5X0.8図解NoHR-10K 駆動部部品_No.90、MB2013MU 本体部品_No.15、TSB3-13(44)-SR 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.29、TSB2-10 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.29、MS653DR6S-K -A デンソウヒン~2007年4月部品_No.46、TSB3-13(44)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.29、MSA613R2T-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.27、BC231RSL 本体部品_No.24、MJI300 1996ネン 撹拌モータ部品_No.10、MS551DR6T-K 整列巻組立1部品_No.16、BSM-1310L 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.38、MS450DR6T-Y 電装品部品_No.37、MB2605MU-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.19、MS413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.27、BCS32A 本体部品_No.34、MS551DR4T-K 整列巻組立1部品_No.16、MB2330L 本体部品_No.19など