カテゴリ

  • 測定用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 安全用品(5)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「350 500鏡」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化粧鏡 INAX(LIXIL)化粧鏡INAX(LIXIL)(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状長方形
化粧鏡(防錆) INAX(LIXIL)化粧鏡(防錆)INAX(LIXIL)(39件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
形状長方形
交換用鏡(耐湿加工鏡) 東プレ交換用鏡(耐湿加工鏡)東プレ(31件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
・鏡端面の縁に耐湿加工した浴室/洗面所用の水に強い鏡です・現在の鏡金具を利用して鏡を取り替えできます
用途サビや汚れで見えにくくなった鏡を今の金具にそのまま交換できる耐湿鏡付属品両面テープ(横ずれ防止用)材質ガラス(銀引/端面耐湿加工)形状長方形
アクリルミラー板 光アクリルミラー板(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
軽量で割れにくいです。
用途室内専用型式角型仕様エッジ加工等しておりません。(切断のみ)、両面テープ止め(別売)材質アクリル厚さ(mm)2
交換用鏡(AR強力防錆・飛散防止鏡) 東プレ交換用鏡(AR強力防錆・飛散防止鏡)東プレ(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
鏡端面への防湿コーティングと裏面防錆&飛散防止フィルムの張りのW加工/水に強い鏡です。現在の鏡金具を利用して鏡を取り替えできます
用途サビや汚れで見えにくくなった鏡を今の金具にそのまま交換できる耐湿鏡付属品両面テープ(横ずれ防止用)材質ガラス(銀引/端面耐湿加工/裏面防錆)、飛散防止フィルム形状長方形奥行(mm)5
ジャスピタ 東プレジャスピタ東プレ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
・鏡端面の縁に耐湿加工した浴室/洗面所用の水に強い鏡です・取り付ける壁により3種類の取り付け方法(ネジ、接着剤、石膏ピン)が選べます
用途専用取付金具で3種類の取付方法が選べる耐湿鏡付属品木ネジ、石膏ピン、変性シリコーン接着剤材質ガラス(銀引/端面耐湿加工)材質(取付金具)ABS樹脂、ステンレス
どこでもミラー 粘着付 光どこでもミラー 粘着付(36件のレビュー)
519税込571
1枚
当日出荷
0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット! 粘着タイプで簡単に取り付け。 耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。
用途浴室、家具等に。厚さ(mm)0.5材質/仕上ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ仕様粘着テープ付き粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
化粧鏡(防錆・上部アーチ形・350×500) INAX(LIXIL)化粧鏡(防錆・上部アーチ形・350×500)INAX(LIXIL)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
寸法(mm)350×15×508(鏡350×5×500)形状長方形寸法(縦×横×厚さ)(mm)508×350×15材質(固定金具)ステンレス材質(化粧カバー)ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)
お風呂用樹脂ミラー くもり止めフィルム付 LEC(レック)お風呂用樹脂ミラー くもり止めフィルム付LEC(レック)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
抗菌・抗ウイルス加工のくもり止めフィルム付きです。フィルム表面の親水性が高いため、水が膜状になり、くもりを防ぎます。 フィルム粘着面は自己粘着性樹脂を使用した再剥離タイプ。糊不使用のため、貼り付け面にはがし跡が残りにくいです。 フィルムを貼る時にごくわずかな気泡が入っても、数日経つと空気が抜けて目立たなくなります。 落としても割れにくい樹脂製の鏡です。樹脂製なのに、ゆがみが少ない貼り合わせ二重構造です。
用途浴室材質鏡:アクリル・スチロール樹脂、くもり止めフィルム:PET
安心・安全割れないミラー 堀内鏡工業安心・安全割れないミラー堀内鏡工業(3件のレビュー)
975税込1,073
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
『樹脂ミラー』 ガラスの代わりに衝撃に強いPET樹脂を採用したプラスチックミラーです。 『安全性が高い』 ガラスではなく薄いフィルムをプラスチック基板にラミネートしていますので、衝撃を受けてもガラスミラーのように割れることはありません。したがって地震などで倒れても、破片が飛び散ることはないので安心です。発売以来、”割れないミラー"としてお客様からご好評を頂いております。 『軽量である』 厚みはわずか2ミリ。重さは一般的なガラスミラーの半分以下の軽さです。女性や高齢者の方でも、手軽に取り付けられます。 『貼って剥がせるシールタイプ』 裏面が吸着シートになっていてガラス・タイル・樹脂・金属などの面で表面処理のないツヤのある面でしたら着脱自在です。取り付け簡単な貼って剥がせるシールタイプです。 『ハードコート仕様』 ミラー表面はハードコート処理を施していますので傷が付きにくくなっています。
用途防災・防犯・身だしなみチェック
スリムミラー(防錆) INAX(LIXIL)スリムミラー(防錆)INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
形状長方形
アクリルミラー モノタロウアクリルミラーモノタロウ(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
軽くて割れにくく錆びないミラーです。
用途室内専用です。材質アクリル厚さ(mm)2
軽量安全ミラー TRUSCO軽量安全ミラーTRUSCO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
プラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取り付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
型式角型仕様表面ハードコート処理、室内専用付属品両面粘着シート4枚材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂
デジタル顕微鏡 サンワサプライデジタル顕微鏡サンワサプライ(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚質量(g)680形式ビデオ:H.264電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)接続方式HDMI/USB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×149×227センサー350万画素CMOSディスプレイ3.5インチTFT液晶解像度静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA電池寿命最大 120分(LED点灯時)フォーマット形式保存:JPEG充電時間(時間)約3アズワン品番64-0901-92関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)記録メディアmicroSD SDHC(最大32GB)
デジタル顕微鏡 サンワダイレクトデジタル顕微鏡サンワダイレクト
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できますビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます
電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター倍率光学ズーム20~500倍(デジタルズーム最大4倍)センサーCMOSセンサー外部出力HDMI(デジタル)/RCA(アナログ)充電時間3時間ディスプレイ3.5インチ画素数350万画素取扱説明書あり
化粧棚付化粧鏡(防錆・上部アーチ形) INAX(LIXIL)化粧棚付化粧鏡(防錆・上部アーチ形)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
寸法(mm)350×110×503(鏡350×5×500)形状長方形寸法(縦×横×厚さ)(mm)503×350×110材質(棚受け部、化粧棚)アルミ(表面:塗装)材質(固定金具)ステンレス材質(化粧カバー)ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)
ユニットバス用化粧鏡 INAX(LIXIL)ユニットバス用化粧鏡INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
形状長方形寸法(幅W×高さH)(mm)330×810寸法(縦×横×厚さ)(mm)810×330×5
カッティングミラー アーテック[学校教材・教育玩具]カッティングミラーアーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
810税込891
1枚
当日出荷
透明板にミラーシートを貼り合わせたものです。透明板に油性ペンで着色したり、裏からいろがみをはったりすることもできます。 カッターナイフで筋を入れ、はがすだけですばらしい仕上がりになります。サイズ:400×300×0.5mm
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)400×300×0.5
アクリミラー アクリサンデーアクリミラーアクリサンデー(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から4日以内出荷
裏から光を当てても、発色しません。板を通して向こう側の像は見えません。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など材質アクリル鏡シルバー
防災ミラー (割れないクン) 太田アート防災ミラー (割れないクン)太田アート
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
従来の鏡とは違いガラスを使用しないで作られた安全なミラーです。 フィルムミラーとも違い、強く、軽く、破れません。 長く美しくお使いいただけます。 ミラー面にハードコーティングを施しているため、強く傷がつきにくくなりました。 震災時などに効果的で、割れる心配が無く安全にご使用できます。
材質PS樹脂、アルミメッキ、アルミ複合版、PET、木製
化粧鏡 カクダイ化粧鏡カクダイ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
仕様フレーム固定。ビス・プラグ付き
三眼実体顕微鏡(PC用) ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用)ホーザン
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:44~280倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:16×12~2.5×1.9mm取扱説明書(0.29MB)
三眼実体顕微鏡(PC用) ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用)ホーザン
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(スポット照明付)顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。フレキシブルアームのスポット照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:44~280倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:16×12~2.5×1.9mm取扱説明書(0.29MB)
三眼実体顕微鏡(PC用) ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用)ホーザン
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(面発光照明付)顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。A4サイズの面発光照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:44~280倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:16×12~2.5×1.9mm取扱説明書(0.29MB)
三眼実体顕微鏡(PC用) ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用)ホーザン
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:44~280倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:16×12~2.5×1.9mm取扱説明書(0.29MB)
実体顕微鏡(PC用) L-KIT790 ホーザン実体顕微鏡(PC用) L-KIT790ホーザン
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。ズーム式実体顕微鏡。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容9点)L-836/L-846/L-846-3/L-461/L-546-20/L-424/L-525/L-711/L-711-1倍率4.5~120×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/14~90×(顕微鏡)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)74(カメラ)/74(顕微鏡)ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野28.5~4.4mmΦ(カメラ)/14.3~2.2mmΦ(顕微鏡)コネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-22フレームレート最大30fps
シッフ試薬 顕微鏡用 109033 500ML Merck(メルクミリポア)シッフ試薬 顕微鏡用 109033 500MLMerck(メルクミリポア)
7,149税込7,864
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0305-48危険物の類別非危険物
デジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-500 エスコデジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-500エスコ
47,900税込52,690
1台
翌日出荷
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。光学ズームは20~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。付属のHDMIケーブルまたはビデオケーブルを接続すると、映像をディスプレイに出力することができます。microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート×2枚寸法(mm)104×149×227H質量(g)680電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)接続方式HDMI/USB/ビデオケーブルセンサー350万画素CMOSセンサーディスプレイ3.5インチTFT液晶解像度【静止画撮影】14M(5120×2880ピクセル) 8M(3840×2160ピクセル) 5M(3072×1728ピクセル) 3M(2304×1296ピクセル) 2M(1920×1080ピクセル) WVGA(848×480ピクセル、【動画撮影】1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGAバッテリー容量(Ah)1.05フォーマット形式【保存】JPEG充電時間(時間)約3アズワン品番65-2177-89記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売映像圧縮方式H.264バッテリー寿命最大120分(LED点灯時)
実体顕微鏡(PC用) L-KIT776 ホーザン実体顕微鏡(PC用) L-KIT776ホーザン
209,800税込230,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。回転式対物レンズ(×1/×2)の実体顕微鏡。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容10点)L-836/L-846/L-846-1/L-501/L-512/L-509/L-523/L-525/L-711/L-711-1倍率6.5~52×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/20/40×(顕微鏡)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)70(カメラ)/70(顕微鏡)ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野18~9mmΦ(カメラ)/9/45mmΦ(顕微鏡)コネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-10フレームレート最大30fps
実体顕微鏡(PC用) L-KIT791 ホーザン実体顕微鏡(PC用) L-KIT791ホーザン
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。ズーム式実体顕微鏡。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容9点)L-836/L-846/L-846-3/L-461/L-546-20/L-424/L-525/L-703/L-703-1倍率4.5~120×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/14~90×(顕微鏡)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)84(カメラ)/84(顕微鏡)ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野28.5~4.4mmΦ(カメラ)/14.3~2.2mmΦ(顕微鏡)コネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-23フレームレート最大30fps
実体顕微鏡(PC用) L-KIT792 ホーザン実体顕微鏡(PC用) L-KIT792ホーザン
249,800税込274,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。ズーム式実体顕微鏡。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容8点)L-836/L-846/L-846-3/L-461/L-546-20/L-525/L-424/L-718倍率4.5~120×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/14~90×(顕微鏡)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)84(カメラ)/84(顕微鏡)ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野28.5~4.4mmΦ(カメラ)/14.3~2.2mmΦ(顕微鏡)コネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-24フレームレート最大30fps
実体顕微鏡(PC用) L-KIT775 ホーザン実体顕微鏡(PC用) L-KIT775ホーザン
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。回転式対物レンズ(×1/×2)の実体顕微鏡。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容8点)L-836/L-846/L-846-1/L-501/L-512/L-509/L-523/L-525倍率6.5~52×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/20/40×(顕微鏡)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)80(カメラ)/80(顕微鏡)ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野18~9mmΦ(カメラ)/9/45mmΦ(顕微鏡)コネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-09フレームレート最大30fps
実体顕微鏡(PC用) L-KIT778 ホーザン実体顕微鏡(PC用) L-KIT778ホーザン
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。回転式対物レンズ(×1/×2)の実体顕微鏡。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容9点)L-836/L-846/L-846-1/L-501/L-512/L-509/L-525/L-523/L-718倍率6.5~52×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/20/40×(顕微鏡)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)80(カメラ)/80(顕微鏡)ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野18~9mmΦ(カメラ)/9/45mmΦ(顕微鏡)コネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-12フレームレート最大30fps
実体顕微鏡(PC用) L-KIT777 ホーザン実体顕微鏡(PC用) L-KIT777ホーザン
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。回転式対物レンズ(×1/×2)の実体顕微鏡。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容10点)L-836/L-846/L-846-1/L-501/L-512/L-509/L-523/L-525/L-703/L-703-1倍率6.5~52×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/20/40×(顕微鏡)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)80(カメラ)/80(顕微鏡)ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野18~9mmΦ(カメラ)/9/45mmΦ(顕微鏡)コネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-11フレームレート最大30fps
実体顕微鏡(PC用) L-KIT789 ホーザン実体顕微鏡(PC用) L-KIT789ホーザン
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。ズーム式実体顕微鏡。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容7点)L-836/L-846/L-846-3/L-461/L-546-20/L-424/L-525倍率4.5~120×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/14~90×(顕微鏡)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)84(カメラ)/84(顕微鏡)ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野28.5~4.4mmΦ(カメラ)/14.3~2.2mmΦ(顕微鏡)コネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-21フレームレート最大30fps
化粧鏡 TOTO化粧鏡TOTO
39,980税込43,978
1個
23日以内出荷
形状長方形