カテゴリ
- 機構部品(6)
- メカニカル部品(4)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「350550-2」の検索結果

シムリング 1枚入 内径35Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(6件のレビュー)¥249税込¥2741枚当日出荷から3日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径35Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(1件のレビュー)¥669税込¥7361パック(10枚)当日出荷から翌々日出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径35Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所¥1,998税込¥2,1981パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径35Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(2件のレビュー)¥96税込¥1061枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルメイテンロック防滴ソケットコンタクト20-14AWGバラ状
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥109,800税込¥120,7801袋(1000個)5日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径35Φmm 材質真鍮
岩田製作所¥2,298税込¥2,5281パック(10枚)翌々日出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
EZチェーン Z200型(内のり巾2/35)
Igus(イグス)¥649~税込¥714~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)46使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.79幅外寸(mm)94.4幅内寸(mm)37/37難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75
EZチェーン E200型 2室タイプ(外周側スリット入)
Igus(イグス)¥619~税込¥681~1個5日以内出荷から51日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー、2室型ピッチ(mm)46使用温度範囲(℃)-40~80質量(kg/m)0.79高さ外寸(mm)35高さ内寸(mm)24.3幅外寸(mm)94.4幅内寸(mm)37/37難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75最大ケーブル・ホース外径(mm)20
モーターローラΦ50 クリーンルーム仕様 200V級
KYOWA(協和製作所)¥44,980税込¥49,4781本22日以内出荷大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)【シャフト】SUS303シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)50
モーターローラΦ50 ツインワンウェイ仕様 200V級
KYOWA(協和製作所)¥36,980税込¥40,6781本22日以内出荷大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)。電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)50