カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • バイク純正部品(1)

「350782-1」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 350782-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    350782-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
  • TE Connectivity コネクタハウジング 9極 ピッチ:6.35mm 3列 350782-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング 9極 ピッチ:6.35mm 3列 350782-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    399税込439
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)6.35極数9シリーズUniversal MATE-N-LOK材質(ハウジング)ナイロン行数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品6.35 mmセンターライン防滴シールドコネクタ、センターライン防滴 / シールドコネクタ実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップ・ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップ・ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状キャップ
  • TE Connectivity コネクタハウジング メス 9極 3列 6.35mm メイテンロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 9極 3列 6.35mm メイテンロック

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    399税込439
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 9行数 = 3ピッチ = 6.35mmジェンダー = メスシリーズ = Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 6.35 mmセンターライン防滴シールドコネクタ、センターライン防滴 / シールドコネクタボディ向き = ストレート深さ = 27.43mmハウジング材質 = ナイロンTE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOKフリーハンギングレセプタクル式コネクタハウジング. 電線対電線又は電線対基板用途向け、6.35 mmピッチ間隔のユニバーサルMATE-N-LOレセプタクルハウジング製品で、ケーブル取り付け又はパネル取り付けが可能です。 これらのユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングは、UL94V-2又はUL94V-0のナイロン製です。スナップロック式のラッチが付いているので、確実なクイックリリースと極性化で正確なかん合が保証されます。 これらのユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングには、ピンコンタクト又はソケットコンタクトを収納できmす。 最適なコンタクトについては、品番< 720-2133 ') 720-2133 /などを参照 圧着工具については、品番< 849-114') 849-114/を参照。ダイセットについては、品番< 849-136') 849-136/などを参照 ストレインリリーフクランプについては、代表品番< 302-0120') 302-0120/を参照してください。. UL94V-0コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステー RR LH ブラック 35063-0782-18R Kawasaki

    ステー RR LH ブラック 35063-0782-18R

    Kawasaki
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZX1400ECF