カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「353715-2」の検索結果

ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥119,800~税込¥131,780~1パック(3000個)ほか当日出荷から9日以内出荷ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
ダイナミック3000リセコンタクト3L連鎖状 高接点圧
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥79,980税込¥87,9781巻(3000個)6日以内出荷仕上GoldまたはPdNi+Gold FlashRoHS指令(10物質対応)対応