カテゴリ

  • 研磨材(21)
  • メカニカル部品(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 電動工具(1)

「355*3*25.4」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スカイカットアルミ用355×3.0×25.4×120 ハウスビーエム

    スカイカットアルミ用355×3.0×25.4×120

    ハウスビーエム
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番809-4835
  • シルバー (重量鋼材用切断砥石) レヂトン

    シルバー (重量鋼材用切断砥石)

    レヂトン(5件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    切れ味に鋭さをプラス!特に重量鋼、特殊鋼に威力を発揮する用途の広い切断砥石です。
    用途丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼・特殊鋼仕様1枚補強粒度36穴径(Φmm)25.4硬度M砥粒A(酸化アルミニウム)主要切断材料丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等
  • メタルカット レヂトン

    メタルカット

    レヂトン
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱(10枚)
    当日出荷
    一般鋼材の切断に安定した能力を発揮するスタンダードタイプの切断砥石。
    用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の切断に。砥材A最高使用周速度(m/s)72
  • アルミ用チップソー ツムラ(津村鋼業)

    アルミ用チップソー

    ツムラ(津村鋼業)(4件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1枚
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様両側研磨
  • 合板用チップソー ツムラ(津村鋼業)

    合板用チップソー

    ツムラ(津村鋼業)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1枚
    翌々日出荷から9日以内出荷
    用途ヨコ仕様研磨 5:1穴径(Φmm)25.4適合材合板
  • ゴールド (一般鋼材用切断砥石) レヂトン

    ゴールド (一般鋼材用切断砥石)

    レヂトン(11件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
    砥粒A(酸化アルミニウム)主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
  • レヂボンカット RC 日本レヂボン

    レヂボンカット RC

    日本レヂボン(15件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(25枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
    用途一般鋼・鋳鉄砥材A
  • 切断砥石 鉄工用355 レヂトン

    切断砥石 鉄工用355

    レヂトン(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(3枚)ほか
    当日出荷
    用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の金属切断に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850最高使用周速度(m/s)72
  • 切断砥石鉄工用A36P レヂトン

    切断砥石鉄工用A36P

    レヂトン
    ¥499税込¥549
    1枚
    当日出荷
    一般鋼材の切断に安定した能力を発揮する切断砥石のスタンダードタイプの切断砥石です。鉄工など一般鋼材の切断に最適です。
    用途一般鋼材の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:A36P材質砥材:アルミナ、リング鉄最高使用周速度(m/s)72m/s
  • スーパービック NORITAKE(ノリタケ)

    スーパービック

    NORITAKE(ノリタケ)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    抜群の高耐久性と切れ味により、短時間で能率良く切断でき、大幅なコストダウンが計れます。
    用途・建築用鋼製下地材(軽天材:角スタッド、ランナー等) ・薄板鋼板 ・小径パイプ 等の切断作業仕様両面補強粒度30砥材A穴径(Φmm)25.4硬度P結合剤BAF
  • ドンホーク NORITAKE(ノリタケ)

    ドンホーク

    NORITAKE(ノリタケ)(8件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1枚
    当日出荷
    砥石側面が滑らか。砥石厚みが薄くても腰が強く、切断された面が非常に美しい。
    用途一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼など)仕様1枚補強粒度36厚さ(mm)3砥材A穴径(Φmm)25.4硬度P結合剤BAF主要切断材料一般鋼
  • 切断砥石 鉄工 SK11

    切断砥石 鉄工

    SK11(1件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1枚
    当日出荷
    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
    用途金属(鉄)の切断作業。主要切断材料金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72
  • 切断砥石 SK11

    切断砥石

    SK11(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
    用途金属(鉄)の切断作業。
  • 切断砥石 鉄工3枚 E-Value

    切断砥石 鉄工3枚

    E-Value
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
    用途金属(鉄)の切断作業。適合機種高速切断機粒度36砥材A36S穴径(Φmm)25.4適合材金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72
  • 高速切断機 trad

    高速切断機

    trad(5件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    欠品中
    アングル・軽量鉄骨などの切断に最適!。連続の切断作業でも握りやすいハンドル。加工材をしっかりはさむワンタッチバイス、最大45度の角度切断が出来ます。
    用途アングル・軽量鉄骨などの切断に付属品砥石(本体取付け)、スパナ、予備カーボンブラシ、取扱説明書定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200定格電流(A)15定格消費電力(W)1450最高使用周速度(m/s)80バイス(mm)(開き)175
  • セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    S-100の性能に更に寿命をプラスした製品。
    用途鉄筋入りコンクリートの切断に。タイプ乾式適合材コンクリート
  • EPカッター レヂトン

    EPカッター

    レヂトン
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    高精度に加工された金属基板にダイヤモンド砥石を電着したシンプルな工具です。 安全性が高く、高速回転にも優れた性能を発揮、スピーディーで高精度な加工を可能にします。 切断でご使用下さい。 専用切断機でご使用下さい。 切削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。 カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。 最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。 作業時は安全保護具を着用して下さい。
    適合機種ディスクグラインダー、電機丸鋸、タイル切断機、鉄工用切断機、チップソー切断機、およびその他切断機粒度#50
  • 切断砥石(5枚/硬度M) EA843XAシリーズ エスコ

    切断砥石(5枚/硬度M) EA843XAシリーズ

    エスコ
    ¥5,380税込¥5,918
    1箱(5枚)
    翌日出荷
    表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
    仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ355×3×25.4mm穴●最大回転数:3800rpm●ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼の切断砥石
  • SPEEDER 専用砥石 レヂトン

    SPEEDER 専用砥石

    レヂトン
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(5枚)
    翌日出荷
    新たな領域に挑戦する切断砥石
    穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300粒度、硬度MA30RM寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)355×3.0×25.4最高使用周速度(m/s)80
  • レヂボンカットRC ラフサイドタイプ 日本レヂボン

    レヂボンカットRC ラフサイドタイプ

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(25枚)
    3日以内出荷
    豊富な種類とサイズのバリエーションで、切断作業のニーズにお応えします。
    用途一般鋼などの金属研削作業。粒度30厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4硬度R砥粒A適合材一般鋼
  • タフカットシルバー フジケン

    タフカットシルバー

    フジケン
    ¥7,398税込¥8,138
    1箱(5枚)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シャープな切れ味と抜群の耐久性!。シャープな切れ味。ステンレス等の難研削材をも容易に切断可能。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。切断作業をより安全に。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。したがって、ホイールガードを装填することでポータブルグラインダー使用による高速回転作業にも耐えうる砥石です。コストパフォーマンス抜群。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。
    用途薄鉄板及び波形鉄板、亜鉛板、着色鉄板等。型鋼 肉厚2mmまで。軽量鉄骨下地、亜鉛メッキ鉄板等。小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで。ステンレス、サッシ用部材、パイプ等。アルミニウムスパンドール、アルミ板、軽量気泡コンクリート、ALC板等粒度36砥材A硬度T対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等適合材薄鉄板及び波形鉄板・亜鉛板・着色鉄板等、型鋼 肉厚2mmまで、軽量鉄骨下地・亜鉛メッキ鉄板等、小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで、ステンレス・サッシ用部材・パイプ等、アルミニウムスパンドール・アルミ板・軽量気泡コンクリート・ALC板等最高使用周速度(m/s)80
  • 安全切断砥石 フジケン

    安全切断砥石

    フジケン
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    抜群の切断性能と使いやすさ。中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。
    用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材に粒度46砥材A硬度S適合材パイプ・アングル・チャンネル・スタッド類の一般鋼材に
  • ハイパワーレーザ用誘多膜平面ミラー TFMHPシリーズ シグマ光機

    ハイパワーレーザ用誘多膜平面ミラー TFMHPシリーズ

    シグマ光機
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    エネルギーが大きい、パルスNd-YAGレーザ(またはYb-YLFレーザ)やエキシマレーザの光学系に使用するためのミラーです。
  • 45°入射用誘多膜平面ミラー TFMシリーズ シグマ光機

    45°入射用誘多膜平面ミラー TFMシリーズ

    シグマ光機
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    極めて高い反射率特性を持ち、多様な波長特性をラインナップした誘電体多層膜ミラーです。
  • プレート型偏光ビームスプリッター PBSシリーズ シグマ光機

    プレート型偏光ビームスプリッター PBSシリーズ

    シグマ光機
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    ハイパワーのレーザや大きなビーム径の光に用いることができるプレートタイプの偏光ビームスプリッターです。高出力レーザ用の偏光アッテネータや光量分岐比を可変する光学系などに使用されます。
  • 面精度保証ミラー HTFMシリーズ シグマ光機

    面精度保証ミラー HTFMシリーズ

    シグマ光機
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    基板の材質や厚さとコーティングの条件を最適化することで、高面精度のミラーを実現しました。コーティング後の面精度λ/10を保証しています。
  • ハイパワー用反射防止膜付窓板 WSQNAHPシリーズ シグマ光機

    ハイパワー用反射防止膜付窓板 WSQNAHPシリーズ

    シグマ光機
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    密閉容器の中や隔壁の反対側に光を通す場合に使用する高品質の窓です。YAGレーザの波長に合わせ透過率を高めているので、レーザのウィンドとして使用できます。レーザの光路中に垂直にこの窓板を挿入しても、透過ビームの角度は変わらない平行平面タイプと、表面と裏面との干渉の影響が小さいウェッジタイプがあります。
  • ホルダー組込み面精度保証ミラー HTFMシリーズ シグマ光機

    ホルダー組込み面精度保証ミラー HTFMシリーズ

    シグマ光機
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    面精度保証ミラー(HTFM)をキネマティックミラーホルダーにセットし、ミラーに応力がかからないように接着した調整機構付き高反射ミラーです。ホルダーにミラーを組込み接着した後でミラーの面精度を保証した製品です。