カテゴリ
- 自動車純正部品(63)
- 農業機械(48)
- バイク純正部品(43)
- トラック純正部品(29)
- 縫製用品(8)
- 切削工具(7)
- 電気材料(6)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 作業工具(4)
- オフィス家具(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- 卓上消耗品(2)
- 溶接用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(66)
- トヨタ(53)
- 三菱ふそう(19)
- スズキ(14)
- いすゞ自動車(8)
- WURTH ELEKTRONIK(7)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(5)
- 新ダイワ(4)
- ミツビシ(4)
- ナリカ(4)
- プロトティップ(4)
- 内田洋行(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- エースクラウン(3)
- 日野自動車(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- 共立(2)
- グーリング(2)
- スバル(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「356-30」の検索結果

L35(中圧3.5Mpa)ホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥16,890税込¥18,5791本当日出荷から3日以内出荷軽量で、柔軟性に優れた信頼のおける合成繊維補強層ホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6規格合格品。用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送材質内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)3.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14
スイスグリップ・スタービーマイナスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類スタビードライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スタービーマイナスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ステンレス製プローブ セット 4種類 ケース付き(青)
DESCO¥5,598税込¥6,1581セット翌々日出荷ステンレススチールなので腐食せず、磁気を帯びているパーツと一緒に使用しても問題ありません。仕様人間工学に基づく六角形のハンドル質量(g)61
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm
グーリング¥5,598税込¥6,1581本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
遠心機用ローター (5430/5430R用)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥209,800税込¥230,7801個(1個)4日以内出荷仕様●PTFE コーティング:-●QUICKLock蓋:-●エアロゾル 密閉性:-●最大遠心力:7745×g●容量×本数:15/50mLコニカルチューブ×6または採血管×12
ハイスドリル 特長1 ホモ処理
グーリング¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
ラケットシャワ
カクダイ¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷大型噴板でやさしい水流のシャワヘッドです。 シャワーの勢いが弱いご家庭でも、付属の噴板(低水圧用)に取替えると、快適なシャワーになります。 薄型、軽量で、持ちやすい形状です。
安寿 段差スロープEVA #30
Aron(アロン化成)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷間口に合わせてカット調節が可能な76cm幅のスロープです付属品木ネジ×2、目隠しシール×2仕様居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修対象品材質EVA質量(kg)約0.34色ライトブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×12×3段差対応高さ(cm)2.8~3.2
RiLineコンパクト ユニットアダプター/CBユニットアダプター/接続アダプター
リタール¥6,098税込¥6,7081パック4日以内出荷から91日以内出荷RiLineコンパクト CBユニットアダプターRoHS指令(10物質対応)対応
ユニット什器ULシリーズ 片面バックボード 間口600mm (単体タイプ)
中日販売¥33,980税込¥37,3781セット4日以内出荷ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。高さ210*奥行37の連結タイプと高さ240の全奥行の連結タイプは壁固定金具付。用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。色シルキー間口(cm)63
ガスマッチ
ナリカ¥330税込¥3631個5日以内出荷手元と炎が離れている安全設計。激しい反応を伴う燃焼実験などに。使い切りタイプ、CR機能付きその他使い切りタイプ、CR機能付き型式GT全長(mm)240
白星 ダメ込み刷毛 筋違
大塚刷毛製造(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現 塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。用途一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ ダメ込み・隅切り作業などに。形状筋違毛材馬毛・化繊毛色白系RoHS指令(10物質対応)対応