カテゴリ
- 自動車純正部品(12)
- トラック純正部品(12)
- バイク純正部品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 農業機械(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- メカニカル部品(3)
- 制御機器(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- スズキ(8)
- 日野自動車(8)
- トヨタ(7)
- ホンダ(4)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
- ミツビシ(4)
- 日本ミニチュアカップリング(3)
- 三菱ふそう(3)
- CEJN(セイン)(3)
- Kawasaki(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- ダイキン工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- スバル(1)
- ニチアス(1)
- ジーエルサイエンス(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- AGRAS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「359-17」の検索結果

ジョイント仕上げテープ(和紙くいさき)
広島(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(10巻)当日出荷から5日以内出荷和紙を使用したテープです。両端をくいさき形状(両端に行くほど薄くなっています)にしていますので、壁紙施工後でもテープが入っているのが目立ちにくくなります。1巻づつPRケースに入っていますので、大変使いやすいです。幅(mm)35厚さ(mm)0.049長さ(m)100
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-35シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から8日以内出荷サイズCCZ-35種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000ねじ径MM5許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)385.1質量(g/組)82.33GD2(N・cm2)5.014ねじり剛性(N・cm/deg)2150.3慣性モーメント(N・cm2)1.254伝達トルク(N・cm)1765.2許容偏心(mm)2.5
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-35シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から7日以内出荷サイズMCZ-35種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏角(°)1ねじ径M1M5ねじ径M2M5締付トルク(N・cm)385.1質量(g/組)72.37GD2(N・cm2)4.59ねじり剛性(N・cm/deg)2130慣性モーメント(N・cm2)1.147伝達トルク(N・cm)1765.2許容偏心(mm)2.5
ドリル パフォーマックスドリル 3Dタイプ SD523
セコ・ツールズ・ジャパン¥98,980税込¥108,8781個当日出荷から翌々日出荷あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。シャンク(タイプ)ISO 9766RoHS指令(10物質対応)対応
中圧ホース L35 9(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,907~税込¥4,298~1本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)15.9内径(mm)9.5
中圧ホース L35 9(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,907~税込¥4,298~1本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)15.9内径(mm)9.5
マットサテンリボン/ソフトストレッチ/9ミリ
S.I.C.(SHINDO)¥3,598税込¥3,9581反(30m)8日以内出荷程よい厚みで光沢のないマットなサテンリボンです。弱ストレッチのため、生地のカーブに沿いやすいです。用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) 。アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 。小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) 。その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 。入園・入学,通園・通学用品の手芸に。幅(mm)9長さ(m)30混率(%)ポリエステル100入数1巻 ( 30m)