カテゴリ

  • 建築金物(461)
    • 建築用パイプ(61)
    • パイプブラケット(259)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(36)
    • ステンレスパイプ(3)
    • ステンレス丸棒(1)
    • アルミパイプ(6)
    • アルミ丸棒(2)
    • 銅パイプ(12)
    • 鉄/鋼丸棒(1)
  • 配管・水廻り設備部材(194)
    • パイプ・ジャバラ(2)
  • 自動車補修部品(46)
    • 車用マフラーパイプ(45)
  • ねじ・ボルト・釘(130)
  • 機構部品(115)
  • 切削工具(95)
  • 作業工具(95)
  • 清掃用品(84)
  • 物流用品(83)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • 研磨材(57)
  • 科学研究・開発用品(54)
  • 空調・電設資材(47)
  • 安全用品(25)
  • 梱包用品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • オフィス家具(17)
  • 溶接用品(15)
  • 家電(15)
  • 電動工具(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 厨房用品(13)
  • 電気材料(13)
  • 農業・園芸資材(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 制御機器(10)
  • メカニカル部品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • バイク部品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 測定用品(8)
  • 介護用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 防災用品(7)
  • 農具(7)
  • 日用品(6)
  • 照明(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 自転車部品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 医療(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 事務用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • テープ(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35mm パイプ」の検索結果

1,897件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ) モリ工業MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ)モリ工業(38件のレビュー)
859税込945
1本ほか
当日出荷
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
ステンパイプ樹脂コーティング(外径35Φ/30Φ×1.0tステンレスパイプ) ABR-35SA シロクマステンパイプ樹脂コーティング(外径35Φ/30Φ×1.0tステンレスパイプ) ABR-35SAシロクマ(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途屋外用材質ステン/樹脂耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径35Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径35Φmmノーブランド(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業(146件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
E型エンドベース BR-167 シロクマE型エンドベース BR-167シロクマ(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌材質亜鉛合金
HIパイプ ヴァンテックHIパイプヴァンテック
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水等の設備配管。材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC)長さ(mm)1996±3.0寸法L(mm)1996±3.0RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径35Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径35Φmmノーブランド(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
ステンレス丸パイプ 光モールステンレス丸パイプ光モール(78件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ丸パイプ 光モールアルミ丸パイプ光モール(104件のレビュー)
179税込197
1本ほか
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。表面処理アルマイト仕上げ
ストレートパイプ 1M(鉄製) YSK(山脇産業)ストレートパイプ 1M(鉄製)YSK(山脇産業)(34件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
当日出荷から4日以内出荷
パイプ形状ストレート長さ(m)1
【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径35Φmm ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径35Φmmノーブランド(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.10調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
樹脂キャップ 丸パイプ アルインコ樹脂キャップ 丸パイプアルインコ(12件のレビュー)
519税込571
1袋(2個)
当日出荷
丸パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質樹脂ブラック
パイロットベアリングプーラーセット モノタロウパイロットベアリングプーラーセットモノタロウ(103件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mmセット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個足幅約26~66mm(内寸)適合ベアリング内径(Φmm)8~29
ウレタンシート オーツケミカルウレタンシートオーツケミカル(28件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から3日以内出荷
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
横受 ACE(エース)横受ACE(エース)(37件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
材質/仕上ZDC/クロームメッキ付属品スチール十字穴付皿木ネジ
足長Uボルトセット WAKI(和気産業)足長UボルトセットWAKI(和気産業)(27件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
かるがるパワー平バール モトコマかるがるパワー平バールモトコマ(26件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
パイプクリーナー(ロッド付) Vikan(ヴァイカン)パイプクリーナー(ロッド付)Vikan(ヴァイカン)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
耐熱温度(℃)120毛材ハード材質(芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン
下地探し どこ太 Pro シンワ測定下地探し どこ太 Proシンワ測定(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
針曲がりを防止して真っ直ぐ刺せる、ステンレスガイド内蔵です。 手にぴったりフィットする形状、滑りにくいエラストマーグリップです。 伸縮式インナーパイプで針曲がりを防止します。 ナスカンなどが取り付けられる大型フック穴付です。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し付属品替針2本(グリップ内部に収納)
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトクWフェルールフィッティング MC ハーフユニオンフジトク(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
サドルバンド カクダイサドルバンドカクダイ(26件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用材質
VU継手 持出しソケット 東栄管機VU継手 持出しソケット東栄管機(17件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45寸法l'(mm)20
ウレタンパイプ オーツケミカルウレタンパイプオーツケミカル(52件のレビュー)
679税込747特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
材質ウレタン 硬度90タイプパイプ種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ宇佐美工業(27件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
DV継手インクリーザー 東栄管機DV継手インクリーザー東栄管機(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
硬質ビニル電線管(ニチパイプ) 日動電工硬質ビニル電線管(ニチパイプ)日動電工(2件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)規格JIS C8430
DPC パイプエンドキャップ NBK(鍋屋バイテック会社)DPC パイプエンドキャップNBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
真鍮パイプ二重ソケットブラック フジテック・ジャパン真鍮パイプ二重ソケットブラックフジテック・ジャパン(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
付属品取付ビス材質真鍮形状二重ソケットブラック仕上黒塗装
アルミパイプレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)アルミパイプレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
ガス・水道管などの締付・解体作業に! パイプをしっかりとくわえて回すことが可能。 アルミ合金で軽量の為作業効率もアップ。
仕様グリップ・目盛表示付
A型ブラケットL受 シロクマA型ブラケットL受シロクマ(19件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
エンドキャップ横穴 シロクマエンドキャップ横穴シロクマ(23件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
抗菌エンドキャップです。
仕様抗菌付属品A3.5×16×D6材質亜鉛合金
タモ集成材丸棒 BR-35W シロクマタモ集成材丸棒 BR-35Wシロクマ(20件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
エスロンボールバルブ TS式 セキスイエスロンボールバルブ TS式セキスイ(4件のレビュー)
10,900税込11,990
1台
当日出荷
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6)廣杉計器(3件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)乳白色熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
メッシュ棚 伸縮式 モノタロウメッシュ棚 伸縮式モノタロウ(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
小物を置くのに最適な伸縮式メッシュ棚です。
用途小物の収納に材質メッシュ部:ポリプロピレン、パイプ部:スチール質量(kg)約1.05寸法(幅W×奥行D)(mm)730~1120×275耐荷重(kg)伸縮幅730mmのとき:約35kg、伸縮幅1120mmのとき:約25kg取扱説明書(0.7MB)
パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーションパイプ用エンドキャップイマオコーポレーション(12件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1袋(15個)
当日出荷から10日以内出荷
TSフランジ アサヒAVTSフランジアサヒAV(6件のレビュー)
659税込725
1枚
当日出荷
VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC形状フランジ種類VP、VU規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)20RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
Pクリップ(オールステンレス) JCSPクリップ(オールステンレス)JCS(30件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
VP台付サドル 未来工業VP台付サドル未来工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(20個)
当日出荷から翌々日出荷
VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。 カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。 スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合VP管用、ドレンパイプ用
ダクト挿入型逆風防止シャッターOSCD シルファーダクト挿入型逆風防止シャッターOSCDシルファー(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ダクト挿入型の逆風防止シャッターです。ダクトに挿入することで、外風の侵入を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして材質SUS304関連資料(0.13MB)取扱説明書(0.15MB)
...