「35v 2200uf」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)35V 2200uF ニチコン

    アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)35V 2200uF

    ニチコン
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)35ケース寸法(mm)16×25静電容量2200μF極性入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.14定格リプル電流(mArms)1800パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 2200μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 2200μF

    ニチコン
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 2200μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 2200μF

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS許容差 = ±20%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    529税込582
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2200μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2200μF

    日本ケミコン
    859税込945
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 35.5mm長さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = KYリーク電流 = 1100 μAKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 2200μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 2200μF

    ニチコン
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = BT寿命 = 10000hBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    409税込450
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコン

    オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ

    ニチコン(2件のレビュー)
    759税込835
    1パック(20個)
    当日出荷から29日以内出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 2200μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 2200μF

    RS PRO
    869税込956
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • 105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン

    105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ

    ニチコン(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(20個)
    当日出荷から80日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2200μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2200μF

    ニチコン
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 31.5mm高さ = 31.5mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = VKリード径 = 0.8mmアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
  • 複巻トランス 12V 相原電機

    複巻トランス 12V

    相原電機(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    2次電圧0-12V
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 2200μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 2200μF

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 21mm長さ = 21mm高さ = 21mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS誘電正接 = 12%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

    日本ケミコン(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2200μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2200μF

    ニチコン
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = HE寿命 = 10000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 2200μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 2200μF

    ニチコン
    899税込989
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESMG350ELL222ML25S 日本ケミコン

    ESMG350ELL222ML25S

    日本ケミコン
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)16(Dia.)×25電圧35Vdc直径(Φmm)16高さ(mm)25シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.785静電容量(μF)2200最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)7.5
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 2200μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 2200μF

    ニチコン
    489税込538
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 31.5mm高さ = 31.5mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = BT寿命 = 10000hBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単相 複巻 変圧器 Rシリーズ スワロー電機

    単相 複巻 変圧器 Rシリーズ

    スワロー電機(44件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    17日以内出荷
    絶縁種別A