カテゴリ

  • 制御機器(24)

「35v1000μf」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF

    ニチコン
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = PA寿命 = 5000hアルミ電解コンデンサ、PAシリーズ、105 ℃. スイッチング電源用の小型、超低インピーダンス部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF

    ニチコン
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PS寿命 = 3000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF

    ニチコン
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 7000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μF

    ニチコン
    ¥879税込¥967
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF

    日本ケミコン
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 15mm長さ = 15mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = KY等価直列抵抗 = 43mΩKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 21mm長さ = 21mm高さ = 21mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF

    日本ケミコン
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXZ寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μF

    ニチコン
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 160V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 160V dc 1000μF

    ニチコン
    ¥889税込¥978
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RSリップル電流 = 820mAへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ LXSシリーズ 日本ケミコン

    電解コンデンサ LXSシリーズ

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適。
    取付方式スルーホールシリーズLXS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)5000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~105リードピッチ(mm)10
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF

    日本ケミコン
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = KRG端子タイプ = スルーホール実装アルミ電解コンデンサ KRGシリーズ 105℃. μ4×7L to μ18×25Lの小型・薄形品 105℃ 1,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型アルミニウム電解コンデンサ 35V 1000uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con

    小型アルミニウム電解コンデンサ 35V 1000uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス

    Ruby-con
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
    定格電圧35Vケース寸法(mm)12.5×20許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量1000μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 14mm長さ = 14mm高さ = 14mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF

    RS PRO
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF

    日本ケミコン
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン

    105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ

    ニチコン(6件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(20個)
    当日出荷から80日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μF

    ニチコン
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μF

    ニチコン
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 1000μF

    ニチコン
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GR寿命 = 10000hGRシリーズ、長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
  • AVX タンタルコンデンサ 4V 1000μF ±10% AVX

    AVX タンタルコンデンサ 4V 1000μF ±10%

    AVX
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μF

    ニチコン
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GR寿命 = 10000hGRシリーズ、長寿命RoHS指令(10物質対応)対応