カテゴリ
- 機構部品(4)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「35x52x10」の検索結果

ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)
SKF(日本エスケイエフ)(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から88日以内出荷材質フッ素ゴム接点部ダブルリップRoHS指令(10物質対応)対応
Chinfa 予備モジュール 出力:10A 24V dc/
Chinfa¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様●入力電圧 Min:9V dc●出力電圧:24V dc●出力電圧 Min:8.5V dc●出力電圧 Max:34.5V dc●出力電流:10A●寸法:52 x 35 x 91mm●幅:35mm●シリーズ:DRPRoHS指令(10物質対応)対応