カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 事務用品(1)

「3604b001」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リボンICカセット 黒 Canon

    リボンICカセット 黒

    Canon(7件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(5個)
    当日出荷
    対応機種Mk2600、Mk2500、Mk2100、Mk2000、Mk1500、Mk1100、Mk1000
  • ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-B) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-B)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7ねじの種類R×Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-C) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-C)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7ねじの種類R接続方式リングジョイント形×ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-A)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-C) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-C)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7ねじの種類R接続方式ホース継手形×ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • Tボール弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ)

    Tボール弁(RoHS指令適合)

    KITZ(キッツ)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)C3771BE材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき材質(キャップ)C3604BD:1/8B最高許容圧力(MPa)4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボンネット)C3604BD:1/8B材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE蒸気圧(MPa)0.98(飽和蒸気)接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボア
  • 青銅100型ねじ込み形玉形弁 大和バルブ

    青銅100型ねじ込み形玉形弁

    大和バルブ
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)CAC406、(蓋)15A・20A:C3604BD、1B以上:CAC406、(弁棒)NBY、(弁体)25A・32A:NBY、40A以上:CAC406接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.7、飽和蒸気:0.4、120℃以下の静流水:1.0バルブ種類ストップバルブ
  • 超高圧用圧力調整器 千代田精機

    超高圧用圧力調整器

    千代田精機
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    11日以内出荷から36日以内出荷
    高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験等に適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。
    使用温度(℃)-10~40一次側圧力計(MPa)0~35一次側圧力(MPa)21.6(設計圧力)以下Cv値0.058