カテゴリ

  • 安全保護具(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 農業機械(1)

「360sv」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 補助フィルター Φ360 SV-2 スイデン

    補助フィルター Φ360 SV-2

    スイデン
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番423-2222適合機種SDV-1501、SDV-3003-2、SV-1501、SV-30032、SV-2001EG、SV-3003EG
  • リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル) ツヨロン(藤井電工)

    リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル)

    ツヨロン(藤井電工)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
    セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2+ショックアブソーバ(第一種)質量(g)約1570タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1600RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツインランヤード(幅)(mm)18
  • リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)ツイン ツヨロン(藤井電工)

    リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)ツイン

    ツヨロン(藤井電工)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
    仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS、フックハンガー2個付ランヤード:ブラック質量(g)約1280タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)(主/構造物側):32、(副/構造物側):32ランヤード(長さ)(mm)(主/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600、(副/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600最大使用荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
  • リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツヨロン(藤井電工)

    リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
    仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS、フックハンガー付ランヤード:ブラック質量(g)約780タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1150~1250、伸長時:1600最大使用荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ ツヨロン(藤井電工)

    リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
    セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)+ショックアブソーバ(第一種)質量(g)約880タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1550RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)18
  • 止水栓床給水タイプ ドライバー式 INAX(LIXIL)

    止水栓床給水タイプ ドライバー式

    INAX(LIXIL)
    6,498税込7,148特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • ソケット部 INAX(LIXIL)

    ソケット部

    INAX(LIXIL)
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
  • チャンカップリング Sシリーズ SVタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング Sシリーズ SVタイプ

    三ツ星ベルト
    729,800税込802,780
    1個
    6日以内出荷
    ・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
    種類ジョータイプ
  • スタータノブ BIGM(丸山製作所)

    スタータノブ

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    図解NoSD057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)03部品 スタータノブ_No.61、SV20BIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.39、MB360B 駆動部、付属品部品_No.44、DB21D-1C 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.53、MB2300G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.44、MBS2320 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.67、MSE-25 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.61、BC20 BIG-M エンジン(キャブレータ、リコイルスタータ)部品 スタータノブ_No.32、MBS200-1C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.54、MB200-1U-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.53、DB21D-1 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.53、MB200U エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.53、MBS200-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.54など
  • オールインワンブラシレスモーター TG-55LA-SVシリーズ ツカサ電工

    オールインワンブラシレスモーター TG-55LA-SVシリーズ

    ツカサ電工
    13,980税込15,378
    1個
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リアキャリア/ブラック  RCA206 RIDING SPOT

    リアキャリア/ブラック RCA206

    RIDING SPOT
    13,980税込15,378
    1個
    62日以内出荷
    メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:RCA206。販売備考:初期型のみ対応 テールカウル穴あけ加工が必要です。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MAJESTY250/SV [マジェスティ250/SV 5CG] 。色[カラー]:ブラック。サイズ:幅:332×長:360mm。材質[素材]:角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ
    材質角パイプ/ナイロンコーティング仕上げブラック寸法(幅W×長さL)(mm)332×360
60sq特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 60sq