カテゴリ
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
「3618-250」の検索結果

スライドレール 3618
LAMP(スガツネ工業)(37件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷から7日以内出荷インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。高さ(mm)36
コネクタ端子 圧着端子 メス Positive Lock .250 Mk Iシリーズ 圧着 1袋 1500個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥71,980税込¥79,1781袋(1500個)7日以内出荷TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ。MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:Positive Lock .250 Mk Iコネクタハウジング●シリーズ:Positive Lock .250 Mk I●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●コード番号:190-3618アズワン品番65-7762-74適合電線範囲 AWG(#)20~15
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅57mm 外幅73mm 曲げ半径R250mm 2500.05.250.0シリーズ
Igus(イグス)¥49,980税込¥54,9781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。