カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「3620c001」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純正トナーカートリッジ Canon 059 Canon

    純正トナーカートリッジ Canon 059

    Canon
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    レーザープリンタ用 純正品
    適合機種LBP851C/852Ciエコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 132 007
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3620SS-1Z-C5Z10 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3620SS-1Z-C5Z10

    NSK(日本精工)
    219,800税込241,780
    1個
    4日以内出荷
    ・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【最大Lt-Ln】1897ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】37ボール径(Φmm)【Dw】6.35リード(mm)10軸径d1(Φmm)36ねじ軸仕様【径】36【谷径(dr)】30.4基本定格荷重Ca(N)【動定格】32000基本定格荷重Coa(N)【静定格】61100有効巻数(サーキット)2.5×1リードl(mm)10予圧力(N)2060
  • 標準ボールねじ NSK(日本精工)

    標準ボールねじ

    NSK(日本精工)
    219,800税込241,780
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMC

    MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    作動方式複動
  • MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMC

    MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形

    SMC
    379,800税込417,780
    1個
    15日以内出荷から19日以内出荷
    積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能
    形式カムフォロアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)