カテゴリ
- 自動車純正部品(44)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- トラック純正部品(6)
- 科学研究・開発用品(4)
- 切削工具(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(8)
- MAZDA(マツダ)(23)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SMC(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- イスカル(1)
- グーリング(1)
- シバタ(フォークリフト)(2)
- ジーエルサイエンス(2)
- スズキ(1)
- スバル(3)
- ダイハツ(3)
- トヨタ(8)
- ニッサン(2)
- ホンダ(2)
- ミツビシ(2)
- 三菱ふそう(6)
- 日野自動車(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ガンファイター270 替刃
Silky(ユーエム工業)(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ 切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。用途仮枠大工、剪定全長(mm)310質量(g)45切り幅(mm)1.0刃わたり(mm)270目数(mm)12枚目/30
パーツケース
RAACO¥9,598税込¥10,5581個翌日出荷付属品:パーツケース用トレー80 BA8-1(119276)×25個。パーツケーストレー80が25個付属しております。ふたはスライド式ロック付きです。蓋に溝がついており、内容物がトレーを超えることを防ぎます。開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付き、ロック解錠時はオレンジ色のラベルが見えます。ふた部分は透明です。一部ややスモークがかかっていますが、外から中身は、ほぼ判別可能です。別売アクセサリー『パーツケーストレー80』シリーズで内容物に合わせたカスタマイズが可能です(品番:119276, 119283, 119290, 119306, 119313. 119320)。材質(本体)ポリプロピレン質量(g)1732シリーズキャリーライト積載荷重(kg)13仕切数(個)25内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×274×67仕切り有材質(フタ)ポリカーボネード外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×330×79
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥48,980~税込¥53,878~1本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら