カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • 研磨材(8)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)

「363a 3m」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト 3M(スリーエム)

    363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(10本)
    当日出荷
    優れた研削力と耐久性。
    用途各種金属の研削、研磨に アルミ 炭素鋼 ステンレス鋼 亜鉛ダイカスト品 工具鋼 その他の金属寸法(mm)100×915砥材A(酸化アルミニウム)研磨材の構造研磨布基材コットン混紡布
  • 平形スモールコネクターボデー(乳白) 明工社

    平形スモールコネクターボデー(乳白)

    明工社(7件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番492-4754色白質量(g)25定格15A125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平形プラグ・コネクタボディー(乳白) TRUSCO

    平形プラグ・コネクタボディー(乳白)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。RoHS指令適合品です。適用電線 700ワットまで・・・0.75mm2 1200ワットまで・・・1.25mm2 1500ワットまで・・・2mm2
    定格15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベター小型コードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)

    ベター小型コードコネクタボディ

    Panasonic(パナソニック)(42件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途平形コード用定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
  • レジンクロスベルト FUJI STAR(三共理化学)

    レジンクロスベルト

    FUJI STAR(三共理化学)(14件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。
    寸法(mm)100×915砥材AA(酸化アルミニウム)ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
  • キュービトロン II クロスベルト 784F 3M(スリーエム)

    キュービトロン II クロスベルト 784F

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1箱(20本)ほか
    当日出荷
    中荷重で高い研磨力を発揮します。 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。 幅広い番手、乾式・湿式に対応します。 ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
    用途平面研磨機 バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー砥材精密成型砥粒基材ポリエステル砥粒セラミック適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム
  • セラミックベルト 3M(スリーエム)

    セラミックベルト

    3M(スリーエム)(31件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1箱(50本)
    当日出荷
    回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を抑えヤケを防ぎます
    寸法(mm)10×330砥材セラミックベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330
  • レジンボンドクロスベルト 984F 3M(スリーエム)

    レジンボンドクロスベルト 984F

    3M(スリーエム)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット(20本)ほか
    当日出荷
    材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])使用工具ベルトサンダー
  • 平形スモールプラグ(乳白) 明工社

    平形スモールプラグ(乳白)

    明工社
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    耐熱に優れたユリア樹脂を使用しています。
    トラスコ品番492-4312色乳白質量(g)20定格15A125Vプラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドレスベルト ベルスター研磨材工業

    エンドレスベルト

    ベルスター研磨材工業(19件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1箱(5本)ほか
    当日出荷
    各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用できます。
    用途鋼材用、木工用両方に使用可能です。寸法(mm)76×533砥粒アルミナ質研削材
  • スコッチブライト 仕上げベルト 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 仕上げベルト

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(2本)
    当日出荷
    ”スコッチ・ブライト”と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
    用途研磨ベルトの目つぶし、ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ、タービンブレードの仕上げ寸法(mm)100×915研磨材の構造不織布ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915適合材ステンレス、アルミ等
  • セラミックベルト 3M(スリーエム)

    セラミックベルト

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1箱(50本)
    当日出荷
    回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。 シャープな刃先が長時間接続し、快削剤が研磨時の発熱を押さえ、焼けを防ぎます。
    寸法(mm)12×330砥材セラミックベルト幅(mm)12ベルト長さ(mm)330
  • ベター小型コードコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ベター小型コードコネクタ

    Panasonic(パナソニック)(27件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1セット
    当日出荷
    キャップとコネクタボディのセット品です。
    仕様平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • ベター小型キャップ Panasonic(パナソニック)

    ベター小型キャップ

    Panasonic(パナソニック)(58件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個ほか
    当日出荷
    ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
    用途平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
  • ムービープラグ 明工社

    ムービープラグ

    明工社(12件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。
    トラスコ品番294-9601色白質量(g)25定格15A125V適合電線平形コード用プラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平形スモールプラグ 明工社

    平形スモールプラグ

    明工社(2件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    平型プラグは他社より小さくかさばらない
    用途延長コードなどのボデーの交換に使用します形状平刃色グレー種類プラグ定格電圧(V)125定格電流(A)15端子ねじM3.5適合電線(mm2)700Wまで:VFF0.75/1200Wまで:VFF1.25/1500Wまで:VFF2適合圧着端子0.75~1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2
  • 平形スモールコネクターボデー(黒) 明工社

    平形スモールコネクターボデー(黒)

    明工社(4件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    平型コネクターボデーは他社より小さくかさばらない
    用途延長コードなどのボデーの交換に使用します色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 527x363x23mm ふた(EA506AH-23,-24用) エスコ

    527x363x23mm ふた(EA506AH-23,-24用)

    エスコ
    ¥2,110税込¥2,321
    1個
    翌日出荷
    EA506AH-23、-24用ふた
    エスコ品番EA506AH-27材質再生PP外寸(mm)536.5×362.5×23
  • 363x262x23mm ふた(EA506AH-21,-22用) エスコ

    363x262x23mm ふた(EA506AH-21,-22用)

    エスコ
    ¥1,660税込¥1,826
    1個
    翌日出荷
    EA506AH-21、-22用ふた。
    エスコ品番EA506AH-26材質再生PP外寸(mm)362.5×261.5×23
  • インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)

    インテリア型有圧換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    4日以内出荷
    油塵を効率良くキャッチするステンレス製メッシュフィルター付(二枚重ね) 大型オイルポケット付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(FY-25LSXは5台まで、FY-30LSXは4台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
    用途業務用厨房(レストラン・食堂・焼肉店・ラーメン屋・喫茶店・スナックetc)、外風の強い一般家庭の台所仕様●低騒音形●油塵を効率良くキャッチするステンレス製メッシュフィルター付(二枚重ね)●大型オイルポケット付●強-弱速調付(速調スイッチ別売)●リレー内蔵で複数台運転が可能(FY-25LSXは5台まで、FY-30LSXは4台まで)●電源接続部:速結端子内蔵材質メッシュフィルター:ステンレス適合場所業務用厨房(レストラン・食堂・焼肉店・ラーメン屋・喫茶店・スナックetc)、外風の強い一般家庭の台所電源(単相/V)100シャッター電気式基準周囲温度(℃)50以下色(マンセル値)オリフィス・羽根:9YR8.4/0.5極数(P)4
  • インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)

    インテリア型有圧換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    4日以内出荷
    気密性の高い近年の建物では、隙間による自然給気はほとんど望めなくなり、強制給気の必要性が高まっています。
    用途店舗、事務所、業務用厨房その他強制給気の必要なところ色(ルーバー)9YR8.4/0.5適合場所店舗、事務所、業務用厨房
  • インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)

    インテリア型有圧換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    ¥40,980税込¥45,078
    1台
    4日以内出荷
    大型オイルポケット付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
    用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室仕様●低騒音形●大型オイルポケット付●強-弱速調付(速調スイッチ別売)●リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで)●電源接続部:速結端子内蔵寸法H(mm)21寸法D(mm)18適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室電源(単相/V)100寸法I(mm)97シャッター電気式基準周囲温度(℃)50以下色(マンセル値)(オリフィス・羽根)9YR8.4/0.5極数(P)4
  • インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)

    インテリア型有圧換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    ¥40,980税込¥45,078
    1台
    4日以内出荷
    インテリア性を要求されるところでの、高静圧、大風量、低騒音タイプで、インテリアメッシュルーバーを採用。ルーバーのお手入れが簡単にできます。 指の入らないメッシュルーバー付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチFY-SV11W別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで。FY-30LSMの60Hzは4台まで。) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
    用途店舗、事務所、学校、遊技場、公共施設色(ルーバー)9YR8.4/0.5適合場所店舗、事務所、学校、遊技場、公共施設
  • インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)

    インテリア型有圧換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    4日以内出荷
    電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度40℃以下
    用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室仕様低騒音形、強-弱速調付(速調スイッチ別売)、リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで)、電源接続部:速結端子内蔵適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室電源(単相/V)100シャッター電気式基準周囲温度(℃)40以下色(マンセル値)ルーバー:9YR8.4/0.5極数(P)4
  • プラトーヘッド 押ボタンスイッチ A3U omron(オムロン)

    プラトーヘッド 押ボタンスイッチ A3U

    omron(オムロン)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    62日以内出荷から113日以内出荷