カテゴリ
- 日用品(8)
- 機構部品(5)
- 自動車純正部品(5)
- バイク純正部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「36453-p0d」の検索結果

Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
リセッシュ 除菌EX
花王(26件のレビュー)¥329~税込¥362~1個(320mL)ほか当日出荷繊維の奥まで浸透して原因菌を除去し、汗などのニオイも元からしっかり消臭。 抗菌効果で菌の繁殖まで防ぐから、ニオイ戻りしません。 天然の茶葉から抽出した消臭成分が、高い消臭効果を発揮!小さなお子様や、ペットのいるご家庭でも。 ミクロミストスプレーで細かい霧が空間まで消臭!用途衣類・布製品・空間用消臭剤シリーズリセッシュ
Oリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴム
マスオカ(5件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から5日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
リセッシュ 香りが残らないタイプ 業務用
花王(26件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個(2L)ほか当日出荷から5日以内出荷・布上のニオイ・菌・ウイルスまとめて撃退! ・中和消臭技術+皮脂酸化ブロック技術で、あとから衣類・布製品に付着する汗・皮脂臭の防臭も。 ・99%除菌※・ウイルス除去※★。 ・布製品の抗ウイルス(ウイルスを減少させる)※★・防カビ効果も。(すべてのカビを防ぐわけではありません。) ※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。布上での効果。 ★エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。用途衣類・布製品・空間用 消臭剤危険物の類別非危険物
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(212件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
リセッシュ除菌EX デオドラントパワー 香りが残らないタイプ 業務用
花王(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個(2L)ほか当日出荷から5日以内出荷体臭・タバコ・焼肉などの手強いニオイ、撃破! ・衣類・布製品や空間に漂うニオイ(汗・タバコ・料理・ペットなど)の消臭に。(特許消臭技術採用) ・汗・皮脂臭を防ぐ。24時間W防臭。(中和消臭技術+皮脂酸化ブロック技術) ・衣類の99%除菌*&99%ウイルス除去*★。 ・布製品の抗ウイルス(ウイルスを減少させる)*★・防カビ*も。 *すべての菌・ウイルス・カビに効果があるわけではありません。布上での効果。 ★エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。 ・香りが残らないタイプ(ほのかなミックスミント系の香り)用途衣類・布製品・空間用消臭剤危険物の類別非危険物
リセッシュ除菌EX 消臭ストロング
花王(4件のレビュー)¥459~税込¥505~1個(320mL)ほか当日出荷染み付いた尿臭・体臭も繊維の奥からしっかり消臭し、99.9%除菌&消臭効果を発揮します。尿臭ブロッカー配合で、尿臭の発生を抑えます。効果除菌、消臭成分両性界面活性剤、緑茶エキス、除菌剤、香料、エタノールシリーズリセッシュ液性中性危険物の類別非危険物
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素
NOK¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質フッ素ゴム(FKM)種類V形真空フランジ用(耐熱用)使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401硬さ(デュロメータA)70材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
リセッシュ 消臭ストロング 業務用
花王(20件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本(2L)ほか当日出荷から5日以内出荷・衣類・布製品にしみついた尿臭・体臭・便臭もしっかり消臭! ・尿臭の発生を抑える尿臭ブロッカーEX配合。 ・99%除菌*&ウイルス除去*★。 ・布製品の抗ウイルス(ウイルスを減少させる)*★・防カビ効果も。(すべてのカビを防ぐわけではありません。) ・あとから衣類・布製品に付着する汗・皮脂臭の防臭も。 ・フレッシュハーブの香り。 *すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。布上での効果。 ★エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。用途衣類・布製品・空間用消臭剤
ファブリーズ 消臭スプレー 速乾ジェット 除菌 布用 衣類用 詰め替え 各種
ファブリーズ¥529~税込¥582~1個(320mL)ほか当日出荷超微細ミストで速乾を実現。ワイドに広がるスプレーで大きいアイテムにも楽々スプレー可能。ベッドやカーペット、ソファへの使用がおすすめ。用途消臭:衣類・布製品用危険物の類別非危険物
ファブリーズ 消臭スプレー W除菌 布用 衣類用 本体 各種
ファブリーズ(2件のレビュー)¥499税込¥5491個(370mL)当日出荷スプレーするだけで除菌&消臭!消臭成分と、野菜や果物に含まれる酸と同じ成分の除菌成分を配合!肌に触れる衣類やお子さまのいる家庭での使用もOK!布団や枕に。ソファやカーペットに。梅雨や衣替え時期に。外出後に。用途消臭:衣類・布製品用タイプ本体危険物の類別非危険物
リセッシュ除菌EXプロテクトガード
花王(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1本(300mL)ほか当日出荷衣類の「消臭抗ウイルス花粉ブロック」全部おまかせ!衣類にスプレーするだけでウイルス除去と、24時間抗ウイルス。静電気防止成分配合。用途衣類・布製品・空間用消臭剤シリーズリセッシュ危険物の類別非危険物